VESTIL EHTT 시리즈 힌지 및 슬라이딩 틸트 테이블
필터
생산 능력: 4000의 파운드. , 색상: 파란색 , 코드 길이: 8 피트 , 포크 포켓 센터: 28 " , 포크 포켓 높이: 2 1 / 2 " , 포크 포켓 폭: 7 1 / 2 " , 프레임 재질: 강철 , 키: 22 " , 레벨 높이: 8" , HP: 2 마력 , 설치 하드웨어 포함: 아니 , 입술 높이: 12 " , 재료: 강철 , 최대. 경사각: 45도 , 작업 유형: 누름 단추 , 단계: 3 , 플랫폼 재질: 강철 , 플랫폼 폭: 48 " , 휴대용: 가능 , 전원 코드 길이: 8 피트 , 전원: 전기 유선 , 원격 코드 길이: 8 피트 , 전압: 460V 교류 , 너비: 48 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수동 체인 호이스트
- 인클로저 에어컨
- 기계식 액추에이터
- 사고 정제
- 통풍이되지 않는 고강도 적외선 히터
- 릴레이
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 네일
- 콘크리트 테스트
- 유압 공구
- HONEYWELL DPDT, 스냅 동작, 2NC / 2NO, 글로벌 리미트 스위치
- TOUGH GUY 마이크로 화이버 천
- BRADY 파이프 마커, 연료 오일 벤트
- SIEMENS 회로 차단기 트립 장치 : LMD 시리즈
- SUPER-STRUT Supermag 시리즈 채널 사각 와셔
- SPEARS VALVES CPVC 앵글 패턴 니들 밸브
- EATON 카운터 인코더
- BALDOR / DODGE DL, 파일럿이 있는 XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MSFD 웜/웜 이중 감속 감속기
- WEG ACW 시리즈 션트 릴리스