SPEEDAIRE 에어 모터
허브 및 발 장착 에어 모터
Speedaire 오일리스 에어 모터는 극한의 온도와 습하고 부식성 환경에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 공기 모터는 공압으로 작동하며 전기 스파크를 생성하지 않으며 방폭 모터에 대한 훌륭한 대안으로 사용됩니다. 4.09인치 및 4.19인치 높이로 제공되는 다양한 에어 모터 중에서 선택하십시오.
Speedaire 오일리스 에어 모터는 극한의 온도와 습하고 부식성 환경에서 작동하도록 설계되었습니다. 이 공기 모터는 공압으로 작동하며 전기 스파크를 생성하지 않으며 방폭 모터에 대한 훌륭한 대안으로 사용됩니다. 4.09인치 및 4.19인치 높이로 제공되는 다양한 에어 모터 중에서 선택하십시오.
스테인리스 로터리 베인 에어 모터
로터리 베인 에어 모터, 주철
SPEEDAIRE 공기 모터는 저전력 애플리케이션에서 전기 방폭 모터를 대체하는 데 이상적입니다. 샤프트를 반시계 방향으로 회전시키기 위한 고압 압축 공기로 구동됩니다. 이 에어 모터는 주철로 제작되었으며 고온 환경에서 작동할 수 있습니다. 2000, 2500 및 3050RPM의 속도 등급으로 제공되는 다양한 주철 로터리 베인 모터 중에서 선택하십시오.
SPEEDAIRE 공기 모터는 저전력 애플리케이션에서 전기 방폭 모터를 대체하는 데 이상적입니다. 샤프트를 반시계 방향으로 회전시키기 위한 고압 압축 공기로 구동됩니다. 이 에어 모터는 주철로 제작되었으며 고온 환경에서 작동할 수 있습니다. 2000, 2500 및 3050RPM의 속도 등급으로 제공되는 다양한 주철 로터리 베인 모터 중에서 선택하십시오.
로터리 베인 에어 모터, 주철 및 알루미늄
SPEEDAIRE 공기 모터는 효율을 높이기 위해 저전력 작동 시 전기 모터와 함께 사용됩니다. 또한 원하는 속도로 작동하여 최대 125CFM의 공기 유량을 제공합니다. 이 공기 모터는 열악한 환경에서 내구성을 위해 주철 및 알루미늄 하우징을 특징으로 합니다. 허브 장착형이며 소음 수준을 줄이기 위해 방전 머플러가 장착되어 있습니다. 3000, 6000 및 10000 RPM의 정격 속도로 제공되는 다양한 에어 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 공기 모터는 효율을 높이기 위해 저전력 작동 시 전기 모터와 함께 사용됩니다. 또한 원하는 속도로 작동하여 최대 125CFM의 공기 유량을 제공합니다. 이 공기 모터는 열악한 환경에서 내구성을 위해 주철 및 알루미늄 하우징을 특징으로 합니다. 허브 장착형이며 소음 수준을 줄이기 위해 방전 머플러가 장착되어 있습니다. 3000, 6000 및 10000 RPM의 정격 속도로 제공되는 다양한 에어 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
에어 기어 모터, 주철 및 알루미늄
SPEEDAIRE 에어 기어모터는 소형이고 유지보수가 적으며 전기 모터를 비용 효율적으로 대체합니다. 이 기어 모터는 고온에서도 작동할 수 있도록 주철 및 알루미늄 구조를 특징으로 하며 원하는 속도를 제공하기 위한 가변 속도 드라이브를 갖추고 있습니다. 소음 수준을 줄이기 위해 방전 머플러가 장착되어 있습니다. 57 및 60 CFM 유량 등급으로 제공되는 다양한 공기 발생기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 에어 기어모터는 소형이고 유지보수가 적으며 전기 모터를 비용 효율적으로 대체합니다. 이 기어 모터는 고온에서도 작동할 수 있도록 주철 및 알루미늄 구조를 특징으로 하며 원하는 속도를 제공하기 위한 가변 속도 드라이브를 갖추고 있습니다. 소음 수준을 줄이기 위해 방전 머플러가 장착되어 있습니다. 57 및 60 CFM 유량 등급으로 제공되는 다양한 공기 발생기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 와셔
- 도어 하드웨어
- 자동차 견인
- 와이어 관리
- 알류미늄
- 솔리드 조인트 플라이어
- 조합 렌치 세트
- 안전 모니터링 릴레이
- 유압 어큐뮬레이터 마운트
- 와이어코넥터 키트
- WESTWARD 표준 SAE 래칫 팅 콤비네이션 렌치
- WALTER TOOLS 3/8 "내접원, CCGT, 80도 다이아몬드, 카바이드 선삭 인서트
- CHANNELLOCK Linemans 펜치
- APPROVED VENDOR 유압 인라인 필터
- DAYTON 라인 볼트 기계적 Tstats
- SHUR-LINE 미니 및 트림 롤러 트레이
- SPEARS VALVES PVC 버터플라이 체크 밸브, 웨이퍼, EPDM
- APPROVED VENDOR 싱글 컷 콘 버
- REZNOR 무대
- ROBOT COUPE 접시