항목 | 에어 모터 |
CFM | 70 |
마감재 | 회색 |
높이 | 4.19 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 2.5 |
키 웨이 | 1.56 " |
키홈 길이 | 1.56 " |
길이 | 8" |
자재 | 주철 |
맥스. 기류 | CFM 68 |
맥스. 기압 | 80 PSI |
최대 RPM | 2000 |
설치 | 허브 / 풋 |
무부하 RPM | 2000 |
작동 온도 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
전체 높이 | 4.190 " |
전체 길이 | 7.97 " |
전체 폭 | 3.94 " |
포트 크기 | NPT 1 / 2 " |
회전 | CW |
RPM @ Max. 토크 | 500 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2.68 " |
온도 | 250도 F |
타입 | 로터리 베인 |
폭 | 3.94 " |
선박 중량 (kg) | 7.19 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8412390040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.