항목 | 에어 모터 |
CFM | 30 |
마감재 | 회색 |
높이 | 4.09 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 0.42 |
키 웨이 | 1.41 " |
키홈 길이 | 1.41 " |
길이 | 5.88 " |
자재 | 주철 |
맥스. 기류 | CFM 30 |
맥스. 기압 | 80 PSI |
최대 RPM | 2000 |
설치 | 허브 / 풋 |
무부하 RPM | 2000 |
작동 온도 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
전체 높이 | 4.09 " |
전체 길이 | 5.73 " |
전체 폭 | 3.94 " |
포트 크기 | NPT 1 / 4 " |
회전 | CW |
RPM @ Max. 토크 | 500 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1.12 " |
온도 | 250도 F |
타입 | 로터리 베인 |
폭 | 3.94 " |
선박 중량 (kg) | 4.98 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8412390040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.