항목 | 에어 기어 모터 |
CFM | 18 |
마감재 | 회색 |
기어비 | 20:1 |
높이 | 7.26 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 0.64 |
키 웨이 | 1" |
키홈 길이 | 1.00 " |
길이 | 10.25 " |
자재 | 주철 |
맥스. 기류 | CFM 20 |
맥스. 기압 | 100 PSI |
최대 RPM | 110 |
설치 | Base |
무부하 RPM | 110 |
작동 온도 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
전체 높이 | 7.28 " |
전체 길이 | 11.25 " |
전체 폭 | 7.8 " |
포트 크기 | NPT 1 / 4 " |
회전 | CCW |
RPM @ Max. 토크 | 60 |
샤프트 디아. | 0.875 " |
축 길이 | 2.05 " |
온도 | 250도 F |
타입 | 로터리 베인 |
폭 | 7.8 " |
선박 중량 (kg) | 16 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 38.35 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 8412390040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.