NORTON ABRASIVES 연마 컷오프 및 절단 휠 디버링, 헤비 듀티/라이트 그라인딩 및 금속 절단 작업에 이상적인 다양한 Norton 절단 휠을 포함합니다. 다양한 직경, 연마재 및 입자 크기로 제공
디버링, 헤비 듀티/라이트 그라인딩 및 금속 절단 작업에 이상적인 다양한 Norton 절단 휠을 포함합니다. 다양한 직경, 연마재 및 입자 크기로 제공
연마재 절단 및 절단 휠
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66253044379 | ₩273,455 | 1 | ||
A | 69936635581 | ₩841,960 | 1 | ||
B | 66253122824 | ₩84,332 | 1 | ||
C | 66252842168 | ₩2,835 | 5 | ||
A | 66253044425 | ₩273,455 | 1 | ||
A | 66252922692 | ₩69,597 | 1 | ||
A | 076607-05496 | ₩36,802 | 1 | ||
D | 07660789005 | ₩10,605 | 1 | ||
E | 66253022712 | ₩61,950 | 1 | ||
D | 07660789010 | ₩12,932 | 1 | ||
A | 66252838322 | ₩391,650 | 1 | ||
A | 69957347846 | ₩110,705 | 1 |
절단 연마 휠, 유형 1
Norton Abrasives 절단 연마 휠은 철 금속과 스테인리스 스틸을 빠르고 깨끗하게 절단합니다. 이 지르코니아 휠은 스테인리스강 및 탄소강에서 합금 및 회주철에 이르기까지 다양한 재료를 생산적으로 절단할 수 있습니다. 세라믹/지르코니아 알루미나 연마 휠은 직각 그라인더와 함께 사용되어 강철 및 스테인리스강을 절단합니다. 60, 46, 36, 30 및 24 그릿 옵션으로 제공되는 다양한 절단 연마 휠 중에서 선택하십시오.
Norton Abrasives 절단 연마 휠은 철 금속과 스테인리스 스틸을 빠르고 깨끗하게 절단합니다. 이 지르코니아 휠은 스테인리스강 및 탄소강에서 합금 및 회주철에 이르기까지 다양한 재료를 생산적으로 절단할 수 있습니다. 세라믹/지르코니아 알루미나 연마 휠은 직각 그라인더와 함께 사용되어 강철 및 스테인리스강을 절단합니다. 60, 46, 36, 30 및 24 그릿 옵션으로 제공되는 다양한 절단 연마 휠 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 휠 타입 | 연마 재 | 아버 홀 | 다이아몬드 녹아웃 | 모래 | 최대 RPM | 두께 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66243510658 | ₩10,552 | RFQ | ||||||||
A | 66243427764 | ₩9,135 | RFQ | ||||||||
A | 66243510659 | ₩9,992 | RFQ | ||||||||
A | 66243510655 | ₩7,000 | RFQ | ||||||||
A | 66243510654 | ₩7,175 | RFQ | ||||||||
B | 07660701617 | ₩5,512 | |||||||||
C | 66253313588 | ₩26,705 | |||||||||
D | 07660702757 | ₩5,530 | |||||||||
E | 66243510653 | ₩8,365 | |||||||||
F | 66243528476 | ₩9,450 | |||||||||
G | 66252823600 | ₩9,275 | |||||||||
H | 66252835553 | ₩3,044 | |||||||||
I | 66253410183 | ₩78,137 | |||||||||
J | 66243427831 | ₩8,977 | |||||||||
D | 07660701616 | ₩4,357 | |||||||||
K | 70184670533 | ₩45,097 | |||||||||
L | 66252835388 | ₩33,285 | |||||||||
M | 07660789086 | ₩11,445 | |||||||||
N | 66252835554 | ₩14,717 | |||||||||
O | 07660789399 | ₩21,245 | |||||||||
P | 07660789088 | ₩9,205 | |||||||||
Q | 07660789400 | ₩15,260 | |||||||||
R | 07660789096 | ₩9,607 | |||||||||
S | 07660789405 | ₩21,262 | |||||||||
T | 07660789098 | ₩7,560 |
유형 1 비 강화 연마 절단 휠
Norton Abrasives 비강화 절단 휠은 회주철, 스테인리스강, 알루미늄 및 철금속 또는 고정 기반 기계에 사용됩니다. 지르코니아 알루미나, 지르코니아 산화알루미늄 또는 산화알루미늄 구조를 사용하여 높은 굽힘 및 충격 강도를 제공하며 유형 1 휠 카테고리로 제공되어 절단 표면을 늘리고 작업물과의 간섭을 줄입니다. 이 휠은 중앙에 아버 구멍이 있어 톱니가 움직이지 않도록 하고 최대 7640rpm의 속도를 제공합니다. 54 및 60 그릿으로 제공되는 다양한 휠 중에서 선택하십시오.
Norton Abrasives 비강화 절단 휠은 회주철, 스테인리스강, 알루미늄 및 철금속 또는 고정 기반 기계에 사용됩니다. 지르코니아 알루미나, 지르코니아 산화알루미늄 또는 산화알루미늄 구조를 사용하여 높은 굽힘 및 충격 강도를 제공하며 유형 1 휠 카테고리로 제공되어 절단 표면을 늘리고 작업물과의 간섭을 줄입니다. 이 휠은 중앙에 아버 구멍이 있어 톱니가 움직이지 않도록 하고 최대 7640rpm의 속도를 제공합니다. 54 및 60 그릿으로 제공되는 다양한 휠 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 두께 | 연마 재 | 아버 홀 | 휠 지름 | 휠 타입 | 지름 | 모래 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252837843 | ₩30,222 | RFQ | ||||||||
B | 66252922983 | ₩70,682 | RFQ | ||||||||
C | 66253306611 | ₩52,902 | RFQ | ||||||||
D | 66252922688 | ₩49,227 | RFQ | ||||||||
B | 66252922986 | ₩73,255 | RFQ | ||||||||
E | 66253314816 | ₩31,465 | RFQ | ||||||||
B | 66253122816 | ₩101,237 | RFQ | ||||||||
B | 66253122818 | ₩94,185 | RFQ | ||||||||
B | 66252922677 | ₩72,607 | RFQ | ||||||||
F | 66252838457 | ₩19,722 | RFQ | ||||||||
G | 66252837839 | ₩18,235 | RFQ | ||||||||
H | 66252838456 | ₩15,365 | RFQ | ||||||||
I | 66252837840 | ₩17,447 | RFQ | ||||||||
J | 66252835387 | ₩30,870 | RFQ | ||||||||
K | 66252841999 | ₩10,132 | RFQ | ||||||||
L | 66252830886 | ₩47,442 | RFQ | ||||||||
C | 66253207548 | ₩37,047 | RFQ | ||||||||
B | 66252822958 | ₩65,555 | RFQ | ||||||||
B | 66253022708 | ₩81,567 | RFQ | ||||||||
M | 70184672877 | ₩34,247 | RFQ | ||||||||
N | 66252922672 | ₩73,255 | RFQ | ||||||||
O | 66252938796 | ₩67,637 | RFQ | ||||||||
P | 66253042981 | ₩82,075 | RFQ | ||||||||
Q | 66252838464 | ₩17,185 | RFQ | ||||||||
B | 66252938724 | ₩64,172 | RFQ |
초박형 강화 연마재 절단 휠
Norton 연마 절단 휠은 버가 없고 깨끗한 절단을 제공하며 압력이 덜 필요합니다. 유형 1 탄화규소 또는 산화알루미늄 구조로 되어 있어 절삭날이 오래 지속되거나 부하가 최소화됩니다. 이 휠은 빠른 절단, 향상된 작업자 편의 및 정확하고 직선적인 절단을 보장하는 초박형 강화 디자인을 가지고 있습니다. 15280rpm의 최대 작동 속도에서 사용하기 쉬운 다양한 휠 중에서 선택하십시오.
Norton 연마 절단 휠은 버가 없고 깨끗한 절단을 제공하며 압력이 덜 필요합니다. 유형 1 탄화규소 또는 산화알루미늄 구조로 되어 있어 절삭날이 오래 지속되거나 부하가 최소화됩니다. 이 휠은 빠른 절단, 향상된 작업자 편의 및 정확하고 직선적인 절단을 보장하는 초박형 강화 디자인을 가지고 있습니다. 15280rpm의 최대 작동 속도에서 사용하기 쉬운 다양한 휠 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 아버 홀 | 지름 | 자재 | 최대 RPM | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66243528471 | ₩11,690 | RFQ | |||||
B | 07660701622 | ₩7,437 | RFQ | |||||
B | 07660701620 | ₩5,705 | RFQ | |||||
A | 66243528552 | ₩9,450 | RFQ | |||||
C | 66243527956 | ₩6,037 | ||||||
D | 66252823602 | ₩6,632 | ||||||
E | 07660701621 | ₩5,425 | ||||||
F | 66252823603 | ₩7,805 |
알루미늄 산화물 연마재 절단 휠, 절단 톱 유형 1
Norton Gemini 산화알루미늄 연마 절단 휠은 스테인리스강, 회주철, 알루미늄 및 철금속의 연삭 및 절단 작업에 이상적입니다. Type 1 연마 성능을 갖추고 있어 추가 절단 표면을 제공하고 일반적인 전체 절단 작업에서 공작물과의 간섭을 최소화합니다. 이 휠은 단면이 작은 작업물의 긴 수명 절단을 위한 고급 등급으로 측면이 강화되었으며 저마력 토크 작동 기계에서 매끄럽고 깨끗한 절단을 가능하게 하는 연마재, 본드 조합이 결합되어 있습니다. 소형 홀쏘에 맞도록 1인치 아버 홀 장착 부착물로 구성되며 작동 속도가 5095 및 6110rpm인 변형으로 제공됩니다.
Norton Gemini 산화알루미늄 연마 절단 휠은 스테인리스강, 회주철, 알루미늄 및 철금속의 연삭 및 절단 작업에 이상적입니다. Type 1 연마 성능을 갖추고 있어 추가 절단 표면을 제공하고 일반적인 전체 절단 작업에서 공작물과의 간섭을 최소화합니다. 이 휠은 단면이 작은 작업물의 긴 수명 절단을 위한 고급 등급으로 측면이 강화되었으며 저마력 토크 작동 기계에서 매끄럽고 깨끗한 절단을 가능하게 하는 연마재, 본드 조합이 결합되어 있습니다. 소형 홀쏘에 맞도록 1인치 아버 홀 장착 부착물로 구성되며 작동 속도가 5095 및 6110rpm인 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 지름 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66253106109 | ₩24,430 | |||
B | 66253207554 | ₩20,125 |
섬유 강화 원형 톱 연마 절단 휠
Norton 원형 톱 연마 절단 휠은 알루미늄, 강철, 철 및 철 금속 도구 절단 작업에서 얇고 직선적이며 버가 없는 절단에 이상적입니다. 내구성과 다양성을 위한 산화알루미늄 구조와 최대의 안전성과 높은 인장 강도를 보장하는 섬유 강화 휠이 특징입니다. 이 휠은 유형 1 절단 품질로 제공되므로 절단 표면이 증가하고 공작물과의 간섭이 최소화됩니다. 휠의 레지노이드 고급 결합 공식은 부드럽고 단단한 표면 모두에 대한 곡물의 성능을 향상시키고 초박형 슬라이드 보강재는 높은 절단 손실 없이 절단 속도를 최대화합니다. 최대 속도가 10190rpm인 다양한 휠 중에서 선택하십시오.
Norton 원형 톱 연마 절단 휠은 알루미늄, 강철, 철 및 철 금속 도구 절단 작업에서 얇고 직선적이며 버가 없는 절단에 이상적입니다. 내구성과 다양성을 위한 산화알루미늄 구조와 최대의 안전성과 높은 인장 강도를 보장하는 섬유 강화 휠이 특징입니다. 이 휠은 유형 1 절단 품질로 제공되므로 절단 표면이 증가하고 공작물과의 간섭이 최소화됩니다. 휠의 레지노이드 고급 결합 공식은 부드럽고 단단한 표면 모두에 대한 곡물의 성능을 향상시키고 초박형 슬라이드 보강재는 높은 절단 손실 없이 절단 속도를 최대화합니다. 최대 속도가 10190rpm인 다양한 휠 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 아버 홀 | 지름 | 자재 | 최대 RPM | 두께 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252835055 | ₩71,330 | |||||||
B | 66252938788 | ₩68,040 | |||||||
A | 66253042983 | ₩81,620 | |||||||
A | 66253149186 | ₩150,640 | |||||||
A | 66252938786 | ₩77,297 | |||||||
A | 66253043009 | ₩90,614 | |||||||
B | 66252835064 | ₩34,965 | |||||||
B | 66252938787 | ₩65,100 | |||||||
C | 66253149317 | ₩87,395 |
Blue Fire 연마 절단 휠, 유형 1
스타일 | 모델 | 아버 홀 | 지름 | 최대 RPM | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252843250 | ₩33,792 | |||||
B | 66252843208 | ₩6,072 | |||||
B | 66252843209 | ₩9,957 | |||||
B | 66252843210 | ₩11,637 |
스타일 | 모델 | 지름 | 최대 RPM | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252843174 | ₩8,242 | ||||
A | 66252843175 | ₩8,435 | ||||
A | 66252843171 | ₩10,797 | ||||
A | 66252843173 | ₩11,304 | ||||
A | 66252843172 | ₩12,250 |
소직경 강화 연마 절단 휠, 유형 1
Norton 소직경 강화 연마 절단 휠은 범용 블렌딩, 디버링 및 연삭 작업에 적합합니다. 산화알루미늄, 노존, 세라믹 또는 지르코니아 알루미나 구조와 추가 자유 절단 및 긴 수명을 위한 수지 결합 기술이 특징입니다. 이 휠은 수평 또는 직선 샤프트 그라인더와 함께 사용되며 정밀한 절단을 보장합니다. 절폭 손실을 최소화하기 위한 초박형 슬라이드 보강재(일부 모델)가 있으며 작업물과의 간섭을 줄이기 위해 유형 1 연마재가 함께 제공됩니다. 최대 30560rpm의 작동 속도로 제공되는 다양한 휠 중에서 선택하십시오.
Norton 소직경 강화 연마 절단 휠은 범용 블렌딩, 디버링 및 연삭 작업에 적합합니다. 산화알루미늄, 노존, 세라믹 또는 지르코니아 알루미나 구조와 추가 자유 절단 및 긴 수명을 위한 수지 결합 기술이 특징입니다. 이 휠은 수평 또는 직선 샤프트 그라인더와 함께 사용되며 정밀한 절단을 보장합니다. 절폭 손실을 최소화하기 위한 초박형 슬라이드 보강재(일부 모델)가 있으며 작업물과의 간섭을 줄이기 위해 유형 1 연마재가 함께 제공됩니다. 최대 30560rpm의 작동 속도로 제공되는 다양한 휠 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 아버 홀 | 지름 | 모래 | 자재 | 최대 RPM | 두께 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66243510641 | ₩5,862 | RFQ | |||||||
A | 66243510651 | ₩7,700 | RFQ | |||||||
A | 66243411396 | ₩5,355 | RFQ | |||||||
A | 66243411395 | ₩5,250 | RFQ | |||||||
A | 66243529516 | ₩19,967 | RFQ | |||||||
B | 66243510671 | ₩15,504 | RFQ | |||||||
A | 66243510640 | ₩6,020 | RFQ | |||||||
C | 66253464415 | ₩227,727 | ||||||||
C | 66253363694 | ₩149,870 | ||||||||
C | 69083166431 | ₩676,672 | ||||||||
D | 66243510645 | ₩5,302 | ||||||||
E | 66243529606 | ₩21,122 | ||||||||
F | 66243411393 | ₩5,582 | ||||||||
G | 66243510676 | ₩2,380 | ||||||||
H | 66243510627 | ₩5,425 | ||||||||
H | 66243510629 | ₩7,385 | ||||||||
D | 66243510650 | ₩7,420 | ||||||||
H | 66243411394 | ₩5,845 | ||||||||
I | 66243510675 | ₩19,897 | ||||||||
I | 66243510677 | ₩18,515 | ||||||||
J | 66243510647 | ₩5,285 | ||||||||
I | 66243510673 | ₩16,782 | ||||||||
H | 66243510628 | ₩5,512 | ||||||||
H | 66243510630 | ₩7,507 |
더 알아보기
- 교체용부품
- 비상 사태 대비
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 네일
- 주철
- 소형 푸시 버튼 스위치
- 냉각 장비 릴레이
- 전기 손 대패
- 솔레노이드 밸브 덜 코일
- 아날로그 멀티 미터
- SCHNEIDER ELECTRIC 푸시/풀 알루미늄-아연 합금 푸시 버튼 오퍼레이터
- DAYTON 파이프 청소 도구
- BELL & GOSSETT 온도 조절 요소
- ADVANCE TABCO 장비 스탠드
- SOUTHWIRE COMPANY Alflex 시리즈 플렉시블 알루미늄 도관
- APOLLO VALVES 60-700/800 시리즈 글로브 바 스톡 밸브
- MASTER APPLIANCE 코드 세트 키트
- WHEATON 안전 코팅된 병
- ESSICK AIR 병 뚜껑
- SIEMENS 액추에이터