그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연마 컷오프 휠 |
아버 홀 | 5 / 8 " |
지름 | 4" |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
자재 | 산화 알루미늄 |
최대 RPM | 15280 |
두께 | 0.045 " |
타입 | 1 |
UPC | 662435279569 |
휠 사양 | 제미니 라이트컷 |
휠 타입 | 초박형 강화 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 6804224000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 아버 홀 | 지름 | 자재 | 최대 RPM | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07660701621 | 7 / 8 " | 4.5 " | 탄화 규소 | 13580 | 0.062 " | ₩ 5,425 | ||
66252823602 | 7 / 8 " | 4.5 " | 산화 알루미늄 | 13580 | 0.045 " | ₩ 6,632 | ||
66252823603 | 7 / 8 " | 5" | 산화 알루미늄 | 12225 | 0.045 " | ₩ 7,805 | ||
07660701622 | - | - | - | - | - | ₩ 7,437 | RFQ
| |
66243528552 | - | - | - | - | - | ₩ 9,450 | RFQ
| |
66243528471 | - | - | - | - | - | ₩ 11,690 | RFQ
| |
07660701620 | - | - | - | - | - | ₩ 5,705 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.