POWER FIRST 와이어코넥터
필터
와이어 유형 : 구리
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 맥스. 전압 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5UYH6 | 파란색 | 0.59 " | 0.88 " | 600 | 6 AWG | 14 AWG | - | 25 | ₩ 16,590 | |
B | 5UYJ3 | 파란색 | 1.04 " | 0.5 " | 300 | 14 AWG | 22 AWG | 0.39 " | 100 | ₩ 20,055 | |
C | 5UYJ2 | 회색 | 0.94 " | 0.31 " | 300 | 14 AWG | 22 AWG | 0.34 " | 100 | ₩ 19,775 | |
D | 5UYJ4 | 주황색 | 1.01 " | 0.38 " | 600 | 14 AWG | 22 AWG | 0.48 " | 100 | ₩ 24,255 | |
E | 5UYH7 | 주황색 | 0.69 " | 0.38 " | 600 | 14 AWG | 22 AWG | 0.48 " | 300 | ₩ 67,235 | |
F | 5UYJ8 | 빨간색 | 1.25 " | 0.63 " | 600 | 8 AWG | 18 AWG | 0.91 " | 100 | ₩ 28,752 | |
G | 5UYH9 | 빨간색 | 0.94 " | 0.5 " | 600 | 10 AWG | 22 AWG | 0.55 " | 150 | ₩ 39,672 | |
F | 5UYJ1 | 빨간색 | 0.86 " | 0.63 " | 600 | 8 AWG | 18 AWG | 0.91 " | 300 | ₩ 62,352 | |
H | 5UYJ6 | 빨간색 | 1.57 " | 0.5 " | 600 | 10 AWG | 22 AWG | 0.64 " | 100 | ₩ 19,110 | |
I | 5UYH8 | 노란색 | 0.86 " | 0.44 " | 600 | 10 AWG | 22 AWG | 0.55 " | 175 | ₩ 57,155 | |
J | 5UYJ5 | 노란색 | 1.25 " | 0.44 " | 600 | 10 AWG | 22 AWG | 0.55 " | 100 | ₩ 19,460 | |
K | 5UYJ7 | 노란색 | 1.01 " | 0.56 " | 600 | 10 AWG | 18 AWG | 0.72 " | 100 | ₩ 23,275 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 무선 트랙 쏘 액세서리
- 벽 / 책상 / 창문 온도계
- 아크 플래시 의류 액세서리
- 슬라이드 해머 액세서리
- 공작용품
- 자동차 전기
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 열가소성 용접
- CALPIPE SECURITY BOLLARDS 볼라드, 이동식
- DORIAN 핑거 클램프
- DAYTON 기어 펌프 기계적 밀봉
- DESTACO 305, 307, 309 시리즈 홀드다운 클램프
- APOLLO VALVES 94A 시리즈 전체 포트 황동 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 가공 피팅 15 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- DAZOR LumiRay LED 피벗 베이스 라이트
- Cementex USA 복합 일자형 스크루드라이버
- ELOBAU 액추에이터
- BALDOR / DODGE XT30 헤비듀티 윙 풀리