그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어코넥터에 트위스트 |
색상 | 회색 |
높이 | 0.94 " |
길이 | 0.31 " |
맥스. 전압 | 300 |
맥스. 와이어 조합 | 1 # 16 1 # 18 1 # 20 |
맥스. 와이어 크기 | 14 AWG |
최소 와이어 조합 | 2 # 22 |
최소 와이어 크기 | 22 AWG |
폭 | 0.34 " |
와이어 타입 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8546900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 맥스. 전압 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UYH6 | 파란색 | 0.59 " | 0.88 " | 600 | 6 AWG | 14 AWG | - | 25 | ₩ 16,590 | ||
5UYH7 | 주황색 | 0.69 " | 0.38 " | 600 | 14 AWG | 22 AWG | 0.48 " | 300 | ₩ 67,235 | ||
5UYH8 | 노란색 | 0.86 " | 0.44 " | 600 | 10 AWG | 22 AWG | 0.55 " | 175 | ₩ 57,155 | ||
5UYH9 | 빨간색 | 0.94 " | 0.5 " | 600 | 10 AWG | 22 AWG | 0.55 " | 150 | ₩ 39,672 | ||
5UYJ1 | 빨간색 | 0.86 " | 0.63 " | 600 | 8 AWG | 18 AWG | 0.91 " | 300 | ₩ 62,352 | ||
5UYJ3 | 파란색 | 1.04 " | 0.5 " | 300 | 14 AWG | 22 AWG | 0.39 " | 100 | ₩ 20,055 | ||
5UYJ4 | 주황색 | 1.01 " | 0.38 " | 600 | 14 AWG | 22 AWG | 0.48 " | 100 | ₩ 24,255 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.