그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연마 컷오프 휠 |
아버 홀 | 1 / 2 " |
지름 | 7" |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
모래 | 60 |
자재 | 산화 알루미늄 |
최대 RPM | 8730 |
두께 | 0.035 " |
타입 | 1 |
UPC | 662529387866 |
휠 사양 | A60-OBNA2 |
휠 타입 | 섬유 강화 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 6804221000 |
원산지 | US |
모델 | 아버 홀 | 지름 | 자재 | 최대 RPM | 두께 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252835055 | 1.25 " | 6" | 산화 알루미늄 | 10190 | 0.035 " | 섬유 강화 | ₩ 71,330 | |
66252835064 | 3 / 8 " | 6" | 프리미엄 산화알루미늄 | 10185 | 0.035 " | 섬유 강화 | ₩ 34,965 | |
66252938787 | 5 / 8 " | 7" | 산화 알루미늄 | 8730 | 0.035 " | 섬유 강화 | ₩ 65,100 | |
66252938788 | 1.25 " | 7" | 산화 알루미늄 | 8730 | 0.035 " | 섬유 강화 | ₩ 68,040 | |
66253042983 | 1.25 " | 8" | 산화 알루미늄 | 7640 | 0.06 " | 섬유 강화 | ₩ 81,620 | |
66253043009 | 1 / 2 " | 8" | 산화 알루미늄 | 7640 | 0.06 " | 섬유 강화 | ₩ 90,615 | |
66253149186 | 1.25 " | 10 " | 산화 알루미늄 | 6110 | 0.06 " | 섬유 강화 | ₩ 150,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.