NORTON ABRASIVES 섬유 강화 원형 톱 연마재 절단 휠
스타일 | 모델 | 아버 홀 | 지름 | 자재 | 최대 RPM | 두께 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252835055 | 1.25 " | 6" | 산화 알루미늄 | 10190 | 0.035 " | 섬유 강화 | ₩ 71,330 | |
B | 66252938788 | 1.25 " | 7" | 산화 알루미늄 | 8730 | 0.035 " | 섬유 강화 | ₩ 68,040 | |
A | 66253042983 | 1.25 " | 8" | 산화 알루미늄 | 7640 | 0.06 " | 섬유 강화 | ₩ 81,620 | |
A | 66253149186 | 1.25 " | 10 " | 산화 알루미늄 | 6110 | 0.06 " | 섬유 강화 | ₩ 150,640 | |
A | 66252938786 | 1 / 2 " | 7" | 산화 알루미늄 | 8730 | 0.035 " | 섬유 강화 | ₩ 77,297 | |
A | 66253043009 | 1 / 2 " | 8" | 산화 알루미늄 | 7640 | 0.06 " | 섬유 강화 | ₩ 90,614 | |
B | 66252835064 | 3 / 8 " | 6" | 프리미엄 산화알루미늄 | 10185 | 0.035 " | 섬유 강화 | ₩ 34,965 | |
B | 66252938787 | 5 / 8 " | 7" | 산화 알루미늄 | 8730 | 0.035 " | 섬유 강화 | ₩ 65,100 | |
C | 66253149317 | 5 / 8 " | 10 " | 산화 알루미늄 | 6110 | 0.06 " | 강화 된 | ₩ 87,395 |
섬유 강화 원형 톱 연마 절단 휠
Norton 원형 톱 연마 절단 휠은 알루미늄, 강철, 철 및 철 금속 도구 절단 작업에서 얇고 직선적이며 버가 없는 절단에 이상적입니다. 내구성과 다양성을 위한 산화알루미늄 구조와 최대의 안전성과 높은 인장 강도를 보장하는 섬유 강화 휠이 특징입니다. 이 휠은 유형 1 절단 품질로 제공되므로 절단 표면이 증가하고 공작물과의 간섭이 최소화됩니다. 휠의 레지노이드 고급 결합 공식은 부드럽고 단단한 표면 모두에 대한 곡물의 성능을 향상시키고 초박형 슬라이드 보강재는 높은 절단 손실 없이 절단 속도를 최대화합니다. 최대 속도가 10190rpm인 다양한 휠 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 틸트 트럭
- 페인트 도포 기
- 카바이드 버 세트
- 무선 리베 터
- 철조망 펜싱 용품
- 테이프
- 파워톱 및 액세서리
- 공기처리
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 건벽/석고용 장비
- PHOENIX 스터드 익스텐더
- ACORN ENGINEERING 교도소 화장실 플러시 밸브 다이어프램 어셈블리
- COOPER B-LINE B204 시리즈 채널 엔드 캡
- WATTS 파란색 하우징
- ANVIL 조정 가능한 덕트 지지대
- EATON FDP 유형 퓨즈 블록
- BENCHMARK SCIENTIFIC 에버라스트 시리즈 로커
- WORLDWIDE ELECTRIC KAN 시리즈 출력 플랜지
- GENERAC 탱크 라이저
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDJS 단일 감속 감속기