그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연마 컷오프 휠 |
아버 홀 | 1" |
지름 | 10 " |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
자재 | 산화 알루미늄 |
최대 RPM | 6110 |
두께 | 7 / 64 " |
타입 | 1 |
UPC | 662531061099 |
휠 사양 | 쌍둥이자리 장수명 |
휠 타입 | 강화된 대구경 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8202990000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
66253207554 | 12 " | 5095 | ₩ 20,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.