NORTON ABRASIVES 알루미늄 산화물 연마재 절단 휠, 절단 톱 유형 1
스타일 | 모델 | 지름 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 66253106109 | 10 " | 6110 | ₩ 25,112 | |
B | 66253207554 | 12 " | 5095 | ₩ 20,807 |
알루미늄 산화물 연마재 절단 휠, 절단 톱 유형 1
Norton Gemini 산화알루미늄 연마 절단 휠은 스테인리스강, 회주철, 알루미늄 및 철금속의 연삭 및 절단 작업에 이상적입니다. Type 1 연마 성능을 갖추고 있어 추가 절단 표면을 제공하고 일반적인 전체 절단 작업에서 공작물과의 간섭을 최소화합니다. 이 휠은 단면이 작은 작업물의 긴 수명 절단을 위한 고급 등급으로 측면이 강화되었으며 저마력 토크 작동 기계에서 매끄럽고 깨끗한 절단을 가능하게 하는 연마재, 본드 조합이 결합되어 있습니다. 소형 홀쏘에 맞도록 1인치 아버 홀 장착 부착물로 구성되며 작동 속도가 5095 및 6110rpm인 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 건식 벽체 특수 도구
- 플렉스 커플 링 허브
- 박스 엔드 렌치 세트
- 도어 스트라이크 플레이트
- 오버 헤드 클리어런스 바
- 공기압 도구
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 리벳
- 파일
- 배수 설비 세척
- ROCKWOOD 프로텍터 바
- AEROQUIP 크림프, 수 BSPP 유압 호스 피팅
- NUPLA 해머 팁 직경 3인치
- MILWAUKEE 셀프 피드 드릴 비트
- DIXON Flexogen 호스
- MARTINS INDUSTRIES 스틸 타이어 랙
- BURNDY Hylink 시리즈 스플라이스 커넥터
- COOPER B-LINE 유형 3R 나사 덮개 배선 홈통
- FOLDING GUARD 와이어 파티션 슬라이딩 도어