그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연마 컷오프 휠 |
아버 홀 | 7 / 8 " |
지름 | 5" |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
모래 | 24 |
자재 | 지르코니아 알루미나 / 알루미늄 산화물 |
최대 RPM | 12,225 |
두께 | 0.045 " |
타입 | 1 |
휠 사양 | 푸른 불 |
휠 타입 | 푸른 불 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 6804210000 |
원산지 | US |
모델 | 아버 홀 | 지름 | 최대 RPM | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
66252843208 | 7 / 8 " | 4.5 " | 13,580 | 0.045 " | ₩ 6,527 | |
66252843210 | 7 / 8 " | 6" | 10,185 | 0.045 " | ₩ 12,145 | |
66252843250 | 1" | 12 " | 5095 | 7 / 64 " | ₩ 35,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.