그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연마 컷오프 휠 |
아버 홀 | 3 / 8 " |
지름 | 4" |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
모래 | 24 |
자재 | 지르코늄 알루미늄 산화물 |
최대 RPM | 19,100 |
두께 | 0.035 " |
타입 | 1 |
UPC | 662528431737 |
휠 사양 | 푸른 불 |
휠 타입 | 자동재단기 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 0.25 |
HS 코드 | 6804210000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 최대 RPM | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
66252843175 | 3" | 25,465 | 1 / 16 " | ₩ 8,435 | |
66252843171 | 4" | 19,100 | 1 / 16 " | ₩ 10,797 | |
66252843174 | 3" | 25,465 | 0.035 " | ₩ 8,242 | |
66252843172 | 4" | 19,100 | 1 / 8 " | ₩ 12,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.