그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연마 컷오프 휠 |
아버 홀 | 1" |
지름 | 14 " |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
자재 | 노존 |
최대 RPM | 5400 |
두께 | 0.125 " |
타입 | 1 |
UPC | 662533636943 |
휠 사양 | 노존 III |
휠 타입 | 소경 강화 |
선박 중량 (kg) | 0.93 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 6804221000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 아버 홀 | 지름 | 모래 | 자재 | 최대 RPM | 두께 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66243510676 | 1 / 4 " | 4" | - | 세라믹 / 지르코니아 알루미나 | 19100 | 0.062 " | 소경 강화 | ₩ 2,380 | ||
66243510677 | 3 / 8 " | 4" | - | 세라믹 / 지르코니아 알루미나 | 19100 | 0.062 " | 소경 강화 | ₩ 18,515 | ||
66243510673 | 3 / 8 " | 3" | - | 세라믹 / 지르코니아 알루미나 | 25465 | 0.125 " | 소경 강화 | ₩ 16,782 | ||
66243510675 | 3 / 8 " | 4" | - | 세라믹 / 지르코니아 알루미나 | 19100 | 0.035 " | 소경 강화 | ₩ 19,897 | ||
66243510629 | 1 / 4 " | 4" | - | 산화 알루미늄 | 19100 | 0.035 " | 소경 강화 | ₩ 7,385 | ||
66243411393 | 1 / 4 " | 2" | - | 산화 알루미늄 | 30560 | 0.035 " | 소경 강화 | ₩ 5,582 | ||
66243411394 | 3 / 8 " | 2" | - | 산화 알루미늄 | 30560 | 0.035 " | 소경 강화 | ₩ 5,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.