널링 도구
Dorian 셀프 센터링 널링 도구는 공작물 표면에 다이아몬드 및 직선 패턴을 형성하는 데 이상적입니다. 이러한 널링 도구는 장식 목적으로 사용되며 함께 잠기거나 고정되는 톱니 모양 표면에 사용됩니다.
널링 도구 어깨
스타일 | 모델 | 타입 | 머리 높이 | 헤드 길이 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 생크 높이 | 생크 길이 | 생크 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CNC-100-6-4 | ₩2,080,085 | |||||||||
A | CNC-75-6-4 | ₩1,845,900 | |||||||||
A | CNC-125-6-4 | ₩2,090,095 | |||||||||
B | SFKT-50-2 | ₩629,265 | |||||||||
B | SFKT-75-4 | ₩659,067 | |||||||||
B | SFKT-100-4 | ₩799,277 |
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 생크 높이 | 생크 길이 | 생크 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CNC-75-7-R | ₩1,984,132 | |||||
A | CNC-100-7-R | ₩2,073,732 | |||||
A | CNC-125-7-R | ₩2,276,190 |
널링 도구
Dorian 널링 도구는 CNC 및 선반 기계와 함께 사용하여 더 나은 그립을 위해 도구 또는 장비의 외부 표면에 직선, 다이아몬드 패턴 또는 대각선을 각인하도록 설계되었습니다. 이 널링 도구에는 원통형, 원형 또는 평평한 표면에 균일한 피치의 톱니가 있는 정밀 패턴을 생성하기 위해 정사각형 생크와 이중 휠이 함께 제공됩니다. 널링은 어셈블리에서 함께 키가 지정된 공작물 또는 구성 요소에서 수행됩니다. 이 고성능 Dorian Tools를 사용하여 샤프 펜슬, 컨트롤 노브 및 바벨 바를 제조할 수도 있습니다. 다양한 생크 높이, 너비 및 길이로 제공됩니다.
Dorian 널링 도구는 CNC 및 선반 기계와 함께 사용하여 더 나은 그립을 위해 도구 또는 장비의 외부 표면에 직선, 다이아몬드 패턴 또는 대각선을 각인하도록 설계되었습니다. 이 널링 도구에는 원통형, 원형 또는 평평한 표면에 균일한 피치의 톱니가 있는 정밀 패턴을 생성하기 위해 정사각형 생크와 이중 휠이 함께 제공됩니다. 널링은 어셈블리에서 함께 키가 지정된 공작물 또는 구성 요소에서 수행됩니다. 이 고성능 Dorian Tools를 사용하여 샤프 펜슬, 컨트롤 노브 및 바벨 바를 제조할 수도 있습니다. 다양한 생크 높이, 너비 및 길이로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 생크 길이 | 생산 능력 | 머리 높이 | 생크 폭 | 타입 | 헤드 길이 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FKT-50-D | ₩280,875 | |||||||||
B | CNC-75-1-2 | ₩1,769,214 | |||||||||
A | FKT-75-M | ₩345,940 | |||||||||
A | FKT-100-M | ₩381,220 | |||||||||
B | CNC-100-1-2 | ₩1,986,845 | |||||||||
B | CNC-125-1-2 | ₩2,049,039 |
널링 도구 메드
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 생크 높이 | 생크 길이 | 생크 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CNC-75-2-R | ₩2,299,150 | |||||
B | CNC-100-2-R | ₩2,288,527 | |||||
B | CNC-125-2-R | ₩2,579,867 |
널링 도구 셀프 센터링
스타일 | 모델 | 생크 폭 | 머리 높이 | 헤드 길이 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 무늬 | 생크 높이 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSCK-100-4 | ₩1,080,940 | |||||||||
B | SCKN-100-M | ₩870,625 | |||||||||
C | SSCK-125-4 | ₩1,224,597 | |||||||||
B | SCKN-125-M | ₩963,392 | |||||||||
A | SSCK-75-4 | ₩1,093,890 | |||||||||
B | SCKN-75-M | ₩714,455 | |||||||||
B | SCKN-50-D | ₩614,215 | |||||||||
C | SSCK-50-2 | ₩914,392 |
널링 도구 헤드
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 생크 높이 | 생크 길이 | 생크 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CNC-75-3-M | ₩2,341,167 | |||||
A | CNC-100-3-M | ₩2,264,482 | |||||
A | CNC-125-3-M | ₩2,534,192 |
널링 도구 회전
스타일 | 모델 | 머리 높이 | 헤드 길이 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 생크 높이 | 생크 길이 | 생크 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3SHKT-50-D | ₩874,387 | ||||||||
B | 3SHKT-100-M | ₩1,102,955 | ||||||||
B | 3SHKT-75-M | ₩985,950 | ||||||||
A | 3SHKT-125-M | ₩1,305,290 |
자주하는 질문
널링 공정을 시작하기 전에 어떤 조치를 취해야 합니까?
- 널링 전후의 직경을 확인하십시오.
- 널 피치를 확인하십시오. .
- 공작물이 중앙에 있어야 하는지 확인하십시오.
- 공작물의 중심선에 바퀴를 놓습니다.
- 널링할 때 모서리가 비스듬한 휠을 사용하십시오.
- 절단하는 동안 항상 전면 휠을 사용하십시오.
- 널링 시 반드시 냉각수를 사용하십시오.
이 널링 도구의 헤드는 뒤집을 수 있습니까?
예, 왼쪽 및 오른쪽 작업을 위한 뒤집을 수 있는 헤드가 특징입니다.
Dorian 널링 도구로 고품질 결과를 얻는 방법은 무엇입니까?
- 높은 널링 품질을 얻으려면 부품의 직경을 크기에 맞게 구부리고 동심원으로 만들어야 합니다.
- 널링 패턴이 균일하려면 널링 휠이 공작물 중앙에 완벽하게 위치해야 합니다.
- 널 핀은 공구 홀더에 고정되어야 하며 널 휠은 자유롭게 움직일 수 있어야 합니다(카바이드 핀 사용 권장).
- 강한 냉각수 흐름을 사용하여 널링 휠을 시원하고 깨끗하게 유지하십시오.
더 알아보기
- 선반 및 보관 랙
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 가전 제품
- 스테인리스 강
- 오디오-비디오 분배기 커넥터 및 어댑터
- AC 기어 모터
- 캐비닛 배기 및 공급 팬
- 유압식 PTO 펌프
- 절연 파이프 커버
- GATES 유형 XPA 1 리브 메트릭 V- 벨트
- WESTWARD 카운터싱크 세트, HSS, 6 플루트, 포함 각도 82도
- SMC VALVES 포펫 디자인 스프링 체크 밸브
- ANSELL PVC 방한 장갑
- BRADY 파이프 마커, 응축기 물
- MAG-MATE 검사 거울 텔레 스코핑
- COOPER B-LINE B250 시리즈 XNUMX 홀 개방 각도
- EDWARDS SIGNALING 멀티톤 뿔
- HUB CITY 테이크업 베어링 유닛
- HOFFMAN 직접 구동 송풍기 HVAC AC 모터