그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 널링 도구 |
생산 능력 | 5/16 인치 이상 |
먹이 | 그리고 끝 |
머리 높이 | 2.25 " |
헤드 길이 | 2.375 " |
헤드 폭 | 2.375 " |
전체 길이 | 5.5 " |
무늬 | 다이아몬드 또는 스트레이트 숄더리스 |
정강이 | 사각형. |
생크 높이 | 3 / 4 " |
생크 길이 | 3.25 " |
생크 폭 | 1" |
타입 | 회전 |
UPC | 73310121530 |
바퀴 | 6 |
선박 중량 (kg) | 1.49 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8466939585 |
원산지 | US |
모델 | 머리 높이 | 헤드 길이 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 생크 높이 | 생크 길이 | 생크 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SHKT-50-D | 1.375 " | 1.375 " | 1 11 / 16 " | 4.125 " | 1 / 2 " | 2.75 " | 3 / 4 " | ₩ 874,387 | |
3SHKT-100-M | 2.5 " | 2.375 " | 2.375 " | 6.25 " | 1" | 4" | 1" | ₩ 1,102,955 | |
3SHKT-125-M | 2.75 " | 2.375 " | 2.375 " | 7.375 " | 1.25 " | 5" | 1" | ₩ 1,305,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.