이중 압력 제어
소형 이중 압력 제어 장치, SPST, 24/240V
Ranco 이중 압력 제어 장치는 HVAC 시스템의 저압 순환 또는 안전 기능과 함께 고압 압축기를 제어합니다. 이 장치에는 24/240V 정격의 SPST(single-pole single-throw) 유형 스위치가 장착되어 공냉식 응축기에서 냉각 압축기 및 팬을 시작하거나 중지합니다. 진동과 충격을 흡수하는 비전도성 플라스틱 커버가 있는 NEMA 1 인클로저와 손쉬운 설치를 위한 캡티브 커버 나사가 특징입니다. 이러한 소형 압력 제어 장치는 범용 장착을 허용하며 50 및 70(고정) 압력 차동 옵션으로 제공됩니다.
Ranco 이중 압력 제어 장치는 HVAC 시스템의 저압 순환 또는 안전 기능과 함께 고압 압축기를 제어합니다. 이 장치에는 24/240V 정격의 SPST(single-pole single-throw) 유형 스위치가 장착되어 공냉식 응축기에서 냉각 압축기 및 팬을 시작하거나 중지합니다. 진동과 충격을 흡수하는 비전도성 플라스틱 커버가 있는 NEMA 1 인클로저와 손쉬운 설치를 위한 캡티브 커버 나사가 특징입니다. 이러한 소형 압력 제어 장치는 범용 장착을 허용하며 50 및 70(고정) 압력 차동 옵션으로 제공됩니다.
이중 압력 제어
스타일 | 모델 | 항목 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | P74AA-1C | ₩460,687 | |||
A | P70LA-1C | ₩433,195 | |||
A | P74BA-9C | ₩672,315 | |||
A | P70MA-11C | ₩818,562 | |||
A | P72LA-1C | ₩635,407 | |||
A | P70MA-2C | ₩864,919 | |||
B | P70MA-1C | ₩478,205 | |||
B | P70LB-6C | ₩448,559 | |||
C | P170LB-1C | ₩447,895 | |||
C | P170LB-6C | ₩433,195 | |||
B | P70MA-18C | ₩453,512 | |||
B | P70LB-1C | ₩492,432 | |||
C | P170SA-1C | ₩420,034 | |||
C | P170MA-1C | ₩466,025 | |||
A | P72AA-11C | ₩372,032 | |||
A | P72CA-13C | ₩635,215 | |||
A | P72CA-2C | ₩423,115 | |||
A | P72CA-4C | ₩509,897 |
압력 제어 SPST 자동 재설정
스타일 | 모델 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | P74FA-10C | ₩419,755 | ||
B | P170MA-18C | ₩460,722 |
차압 제어 Spdt
이중 압력 제어 Dpst
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
P72MA-1C | AD3MVT | ₩ 607,477 |
이중 압력 제어 Spst
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
P70NA-1C | AD3MVP | ₩ 469,927 |
차동 압력 제어 Spst 닫기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
P74BA-1C | AF7ENG | ₩ 435,207 |
고압 / 저압 제어 120 / 240v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
o12-1594 | AA4QLM | ₩ 321,177 |
이중 압력 제어 2 Spdt
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
P70SA-1C | AD3MVQ | ₩ 426,125 |
차압 제어, SPDT, 2 ~ 26 PSIG
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
P74EA-8C | AD3MVU | ₩ 445,270 |
더 알아보기
- 싱크대/급수대
- 와이어코넥터
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 피팅
- 스프링
- 용접 실린더 카트
- 욕실 팬
- 소방 및 구조 팬 액세서리
- 연마 방사형 강모 디스크
- 접촉 레벨 센서
- 3M 나일론 절연 수형 단로기
- APPROVED VENDOR 사물함 전면베이스
- PANDUIT 레이스 웨이
- DYNAFORM I 빔 아이 소퍼 그레이
- MARCOM 용접 안전 DVD
- VULCAN HART 모터, 208V
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 100 마이크론, Buna 씰
- PLAST-O-MATIC RVD 시리즈 압력 릴리프 밸브
- DAKE CORPORATION 이동식 테이블 프레스
- VESTIL OLF 시리즈 오버헤드 로드 리프터