WESTWARD 나사 기계 드릴 비트, 코발트, 분리점, 135도
필터
치수 유형 : 분수 인치 , 드릴 포인트: 135도 , 마치다: 호박색 , 등급: 범용 , 재료: 코발트 , 개수: 1 , 포인트 각도: 135 학위 , 포인트 유형: 분리 점 , 유형: ㅁㄴㅇㄹ
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TVT0 | 0.0781 | 11 / 16 " | 5 / 64 " | 1-11 / 16 " | 5 / 64 " | ₩ 1,680 | |
A | 5TVT1 | 0.0938 | 3 / 4 " | 3 / 32 " | 1.75 " | 3 / 32 " | ₩ 2,310 | |
A | 5TVT2 | 0.1094 | 13 / 16 " | 7 / 64 " | 1 13 / 16 " | 7 / 64 " | ₩ 1,487 | |
A | 5TVT3 | 0.1250 | 7 / 8 " | 1 / 8 " | 1.875 " | 1 / 8 " | ₩ 5,232 | |
A | 5TVT4 | 0.1406 | 15 / 16 " | 9 / 64 " | 1 15 / 16 " | 9 / 64 " | ₩ 3,010 | |
A | 5TVT5 | 0.1562 | 1" | 5 / 32 " | 2 1 / 16 " | 5 / 32 " | ₩ 2,730 | |
A | 5TVT6 | 0.1719 | 1 1 / 16 " | 11 / 64 " | 2.125 " | 11 / 64 " | ₩ 3,062 | |
A | 5TVT8 | 0.2031 | 1.187 " | 13 / 64 " | 2.25 " | 13 / 64 " | ₩ 4,620 | |
A | 5TVT9 | 0.2188 | 1.25 " | 7 / 32 " | 2.375 " | 7 / 32 " | ₩ 3,832 | |
A | 5TVU0 | 0.2344 | 1 5 / 16 " | 15 / 64 " | 2.437 " | 15 / 64 " | ₩ 4,725 | |
A | 5TVU1 | 0.2500 | 1.375 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 9,957 | |
A | 5TVU4 | 0.2969 | 1 9 / 16 " | 19 / 64 " | 2.75 " | 19 / 64 " | ₩ 7,297 | |
A | 5TVU5 | 0.3125 | 1.625 " | 5 / 16 " | 2 13 / 16 " | 5 / 16 " | ₩ 6,212 | |
A | 5TVU9 | 0.3750 | 1 13 / 16 " | 3 / 8 " | 3.125 " | 3 / 8 " | ₩ 22,732 | |
A | 5TVX0 | 0.3906 | 1.875 " | 25 / 64 " | 3.25 " | 25 / 64 " | ₩ 4,847 | |
A | 5TVX3 | 0.4375 | 2 1 / 16 " | 7 / 16 " | 3.437 " | 7 / 16 " | ₩ 3,097 | |
A | 5TVX4 | 0.4531 | 2.125 " | 29 / 64 " | 3-9 / 16 " | 29 / 64 " | ₩ 18,567 | |
A | 5TVX5 | 0.4688 | 2.125 " | 15 / 32 " | 3.625 " | 15 / 32 " | ₩ 8,680 | |
A | 5TVX6 | 0.4844 | 2.187 " | 31 / 64 " | 3 11 / 16 " | 31 / 64 " | ₩ 20,527 | |
A | 5TVX7 | 0.5000 | 2.25 " | 1 / 2 " | 3.75 " | 1 / 2 " | ₩ 29,382 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위상 및 모터 회전 미터
- 스트럿 채널 액세서리
- 용접 담요 커튼 및 스크린
- 인클로저 창 및 루버 키트
- 벨트 구동 단일 입구 사각형 하우징 송풍기
- 안면보호
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 갈퀴 및 재배 도구
- 손 및 휴대용 램프
- 솔레노이드
- LUMAPRO 백열등, T6
- WELCH 피스톤 진공 펌프
- SALSBURY INDUSTRIES 수평 사서함 Usps
- LITHONIA LIGHTING Led Troffer 키트 3500k
- AMERICAN TORCH TIP 물 튜브
- COXREELS SGW 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- MERSEN FERRAZ 프로티스터 퓨즈, 1500VAC
- THOMAS & BETTS 팔꿈치
- H.K. PORTER 교체용 커터 헤드
- LCN 전자기 도어 홀더