항목 | 널링 도구 |
생산 능력 | 1 3/8 "이상 |
먹이 | 그리고 끝 |
머리 Dia. | 1-3 / 8 " |
전체 길이 | 10 " |
무늬 | 어깨에 다이아몬드 또는 똑바로 |
정강이 | 일주 |
생크 직경 | 1-1 / 4 " |
생크 길이 | 9.625 " |
타입 | 내부의 |
바퀴 | 하나의 |
선박 중량 (kg) | 1.46 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 26.04 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8466308000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.