그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 널링 도구 헤드 |
생산 능력 | 5/16 to 1-1/2" |
먹이 | 종료 |
머리 높이 | 2" |
헤드 길이 | 1.875 " |
헤드 폭 | 1.5 " |
무늬 | 다이아몬드 숄더리스 |
타입 | CNC 모듈러, 소직경 |
바퀴 | 이중의 |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8466308000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 머리 높이 | 헤드 길이 | 헤드 폭 | 무늬 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNCKH-2-R | 1 ~ 5 인치 | 2" | 1.875 " | 1.25 " | 다이아몬드 숄더리스 | CNC 모듈러, 중간 직경 | ₩ 1,488,690 | ||
CNCKH-3-M | 2 "이상 | 2" | 2" | 1.25 " | 다이아몬드 숄더리스 | CNC 모듈러, 대구경 | ₩ 1,768,217 | ||
CNCKH-6-4 | 5/16 인치 이상 | 2" | 1.875 " | 1.526 " | 어깨에 다이아몬드 또는 똑바로 | CNC 모듈 식, 숄더 포밍 | ₩ 1,437,222 | ||
CNCKH-7-R | 최대 1 " | 1.75 " | 2.125 " | 1.25 " | 다이아몬드 또는 스트레이트 숄더리스 | CNC 모듈 식, 스 트래들 성형 | ₩ 1,667,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.