그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 널링 도구 |
생산 능력 | 1 ~ 5 인치 |
먹이 | 종료 |
머리 높이 | 2" |
헤드 길이 | 1.875 " |
헤드 폭 | 1.25 " |
전체 길이 | 5.5 " |
무늬 | 다이아몬드 숄더리스 |
정강이 | 사각형. |
생크 높이 | 3 / 4 " |
생크 길이 | 3.25 " |
생크 폭 | 3 / 4 " |
타입 | CNC 모듈러, 중간 직경 |
UPC | 73310120510 |
바퀴 | 이중의 |
선박 중량 (kg) | 1.18 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 15.88 |
HS 코드 | 8466308000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 생크 높이 | 생크 길이 | 생크 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC-100-2-R | 6.75 " | 1" | 4.5 " | 1" | ₩ 2,288,527 | ||
CNC-125-2-R | 7.25 " | 1.25 " | 5" | 1.25 " | ₩ 2,579,867 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.