BALDOR MOTOR 제트 펌프 모터, 단상, 푸트리스, ODP, 56C
필터
베이스 : N , 수업: 주식 , 인클로저: 엽니다 , 액자: 56C ,Hz: 60 , 단열재: B , 장착: F1 , 극 수: 02 , 단계: 1 , RPM: 3450 , 전압: 115/230
스타일 | 모델 | 온도 오르기 | A | 고장 토크 | 타입 | HP | 무부하 전류 | 산출 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VL1309A | 47 ° C | 14/7 | 5.3 LB-FT | 3428L | 1 | 5.6 A | 1 | 65 | ₩ 960,000 | |
A | VL1313A | 53도 C | 13/6.5 | 6.2 LB-FT | 3432LC | 1.5 | 1.65 A | 1.5 | 95 | ₩ 1,312,000 | |
A | VL1303A | 53도 C | 7.4/3.7 | 2.3 LB-FT | 3420L | .5 | 2.75 A | .5 | 67 | ₩ 765,440 | |
A | VL1317A | 87도 C | 26/13 | 10.4 LB-FT | 3528L | 2 | 9.3 A | 2 | 69 | ₩ 1,697,280 | |
A | VL1205A | 89 ° C | 7/3.5 | 2 LB-FT | 3416L | . 33 | 5.9 A | . 33 | 56 | ₩ 664,320 | |
A | VL1306A | 108 ° C | 11/5.5 | 3.98 LB-FT | 3424L | . 75 | 3.7 A | . 75 | 68 | ₩ 911,359 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팔꿈치 무릎 및 발목 지원
- 콘크리트 믹서 액세서리
- 공정 온도계 온도 프로브
- 턴테이블
- 선형 가이드 레일 캐리지 어셈블리
- 캐비닛
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 도구 보유
- 온도계/습도계
- 풍속계
- GRAINGER 등반 및 수목 재배 로프
- WESTWARD 탭 앤 다이 세트, 분수 형, 고속 강철
- DIXON DQC Tr- 시리즈 암 플러그
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 피팅 유니온 2000, SR Fipt x Spigot EPDM O-링
- DUTTON-LAINSON 샤프트 어셈블리
- PHILIPS 소형 형광등 설비
- WESTWARD 오일 피스톤
- TIMKEN TTSP 유형 스러스트 테이퍼 롤러 베어링
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 C 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 5개