항목 | 제트 펌프 모터 |
A | 7/3.5 |
Base | N |
고장 토크 | 2 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 엽니다 |
Frame | 56C |
완전 부하 토크 | 0.489 LB-FT |
HP | . 33 |
Hz | 60 |
격리 | B |
리드 | 6 # 18,1 # 16 # 1TH |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 5.9 A |
극 수 | 02 |
산출 | . 33 |
상 | 1 |
역률 | 56 |
개정 | F |
RPM | 3450 |
온도 오르기 | 89 ° C |
타입 | 3416L |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 28.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 85013100 |
원산지 | US |
모델 | 온도 오르기 | A | 고장 토크 | 타입 | HP | 무부하 전류 | 산출 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL1303A | 53도 C | 7.4/3.7 | 2.3 LB-FT | 3420L | .5 | 2.75 A | .5 | 67 | ₩ 765,440 | |
VL1306A | 108 ° C | 11/5.5 | 3.98 LB-FT | 3424L | . 75 | 3.7 A | . 75 | 68 | ₩ 911,359 | |
VL1309A | 47 ° C | 14/7 | 5.3 LB-FT | 3428L | 1 | 5.6 A | 1 | 65 | ₩ 960,000 | |
VL1313A | 53도 C | 13/6.5 | 6.2 LB-FT | 3432LC | 1.5 | 1.65 A | 1.5 | 95 | ₩ 1,312,000 | |
VL1317A | 87도 C | 26/13 | 10.4 LB-FT | 3528L | 2 | 9.3 A | 2 | 69 | ₩ 1,697,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.