SHAW 플러그 Turn-Tite 기계식 확장 플러그, 0~1인치
Shaw Turn-Tite 시리즈 기계식 확장 플러그는 원형 개구부에서 저압 밀봉을 생성하도록 설계되었습니다. 모니터 우물을 밀봉하고 개방형 파이프를 막는 데 널리 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 내부 Dia. | 맥스. 기압 | 자재 | 본체 재질 | 손잡이 재질 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52001 | 1" | 0.937"에서 1.031" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 86,362 | |
A | 52096 | 1 / 2 " | 0.48"에서 0.528" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 73,727 | |
A | 52098 | 3 / 4 " | 0.719"에서 0.791" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 87,920 | |
A | 52097 | 5 / 8 " | 0.6"에서 0.672" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 스테인리스 강 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 81,690 | |
A | 52099 | 7 / 8 " | 0.812"에서 0.893" | 최대 10psi | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | 턴타이트 | ₩ 81,830 |
특징
- 확장 플러그를 구멍에 손으로 조이는 데 도움이 되는 T-손잡이가 장착되어 있습니다.
- 플러그의 이 황동 손잡이는 마찰 운동을 감소시켜 액체 또는 가스 파이프라인에 이상적입니다.
- 더 나은 그립감을 위해 골이 있는 네오프렌 고무 O-링이 함께 제공될 뿐만 아니라 뛰어난 내화학성과 향상된 팽창률(10-12%)을 제공합니다.
- 강철 하드웨어는 아연으로 전기 도금되어 플러그의 강도를 최적화합니다.
표준 및 승인
- ISO 14001 : 2004
자주 묻는 질문
기계식 플러그에 스테인리스 스틸 하드웨어를 사용할 수 있습니까?
예, 요구 사항이 내식성을 높이고 날씨 환경 요인에 강도 및 연성을 추가하려는 경우 아연 도금 강철 하드웨어 대신 스테인리스 스틸 하드웨어를 사용할 수 있습니다. 스테인리스 스틸 버전은 주문형으로 주문할 수 있습니다.
이 확장 가능한 플러그는 정격 압력입니까?
아니요, 이러한 확장형 플러그는 알 수 없는 표면/환경/격납 문제로 인해 압력 등급이 지정되지 않았습니다. 그러나 Shaw 플러그는 대부분 15PSI 이상의 애플리케이션에 권장됩니다.
Shaw 기계식 확장 플러그와 함께 사용할 수 있는 파이프 크기는 무엇입니까?
Shaw 기계식 확장 플러그는 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 및 1인치의 파이프 크기를 수용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소켓 확장
- 인클로저 창 및 루버 키트
- 도어 가드
- 에어 브레이크 튜브
- 특수 샌더
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 에어필터
- 차량 진단 및 검사
- 합금강
- 연못 액세서리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 비바람에 견디는 판
- DAYCO 냉각수 엘보
- APPROVED VENDOR 7월
- SPYDER 텅스텐 카바이드 팁
- ARLINGTON INDUSTRIES 공백에 스냅
- FERVI 벤딩 머신
- KLEIN TOOLS 케이블 커터 교체 블레이드
- MARTIN SPROCKET 1/2인치 드라이브 메트릭 임팩트 소켓 세트
- AIRMASTER FAN 헤비 듀티 엔드 돔 어셈블리
- GROVE GEAR NH 시리즈, 852 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기