MARS AIR DOORS 에어 커튼
스타일 | 모델 | 폭 | 풍량 | 깊이 | 높이 | 주택 컬러 | 맥스. 암페어 | 모터 HP | 필요 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N236-1UA-OB | 36 " | CFM 2550 | 12.625 " | 10.625 " | 은 | 5.1 | 1/2 | 도어 리미트 스위치 | ₩ 1,775,427 | |
B | N242-1UA-OB | 42 " | CFM 2550 | 12.75 " | 10.625 " | 흑요석 블랙 | 5.1 | 1/2 | 도어 리미트 스위치 | ₩ 1,838,725 | |
C | NH242-1UA-TS | 42 " | CFM 4000 | 15.625 " | 14 " | 은 | 9 | 1 | 모터 제어반, 도어 리미트 스위치 | ₩ 2,630,197 | |
A | N248-1UA-OB | 48 " | CFM 2550 | 12.625 " | 10.625 " | 은 | 5.1 | 1/2 | 도어 리미트 스위치 | ₩ 1,880,882 | |
C | NH248-1UA-TS | 48 " | CFM 4000 | 15.625 " | 14 " | 은 | 9 | 1 | 모터 제어반, 도어 리미트 스위치 | ₩ 2,693,040 | |
D | N272-2UA-OB | 72 " | CFM 5100 | 12.75 " | 10.625 " | 흑요석 블랙 | 10.2 | 1/2 | 모터 제어반, 도어 리미트 스위치 | ₩ 3,229,397 | RFQ
|
에어 커튼
화성 에어커튼은 일정한 온도를 유지하고 상업 및 기관 공간 모두에서 날아다니는 해충이나 파편을 차단하도록 설계되었습니다. 출입 통로, 통과 창 및 도크 또는 수신 도어에 설치할 수 있습니다. 이중 샤프트/영구 분할 커패시터 유형 모터로 구동되는 이 에어 커튼은 최대 14400rpm의 속도로 최대 3450cfm의 공기 흐름을 제공할 수 있습니다. 이 브랜드는 또한 전기, 온수, 증기 및 간접 가스 연소 공급과 같은 다양한 가열 방식으로 다양한 가열식 에어 커튼을 제공합니다. Mars 가열식 에어 커튼은 낮은 유지 보수 및 운영 비용과 함께 가변 속도 제어를 제공하므로 매점, 워크인 쿨러, 드라이브업 창 및 소매 입구 문과 같은 경~단한 상업용 애플리케이션에 이상적입니다. 실버 및 흑요석 블랙 및 하우징 색상으로 제공되는 다양한 화성 에어 커튼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리셉터클 및 스위치 배선 모듈
- 소방 및 구조 헬멧
- 트위스트 잠금 리셉터클
- 파워 콘크리트 스크리드 블레이드
- 균질화 기 액세서리
- 손전등
- 공작용품
- 타이머
- 전선 및 케이블
- 도관 마운팅
- SALISBURY 전기 장갑 보호대, 10 인치 인치, 크림
- INTERMATIC Photocontrol, 1/2 "수 파이프 나사산 장착
- VERMONT GAGE Chr ZZ Go 가역 어셈블리, 녹색
- SPEARS VALVES CPVC 통합 작동 공압 다이어프램 밸브, 플랜지, EPDM O-링
- START INTERNATIONAL ZCM1100 시리즈, 안전 가드 시스템 테이프 디스펜서
- MARTIN SPROCKET 주철 베벨 기어, 8 직경 피치
- NICHOLSON 테이퍼 파일
- WILKERSON 장착 너트
- TIMKEN 단일 립 스프링 장착 오일 씰, 수소화 니트릴