START INTERNATIONAL ZCM1100 시리즈, 안전 가드 시스템 테이프 디스펜서
필터
코어 홀더: 3 , 절단 정확도: +/- 0.04 " , 절단 길이: 1.2 ~ 39 인치 , 길이 설정: 디지털 , 최대. 롤 외부 직경: 7" , 최대. 테이프 폭: 2" , 메모리: 1 , 전력 요구 사항: 120V , 테이프 커터: Automatic , 테이프 폭: 0.28 ~ 2 인치 , 전압: 117V
스타일 | 모델 | 색상 | 건설 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZCM1100NM | 검정 | 스틸 및 헤비 듀티 플라스틱 | 6.5 " | 9.875 " | 5.38 " | ₩ 1,704,167 | |
A | ZCM1100K | 검정 | 스틸 및 헤비 듀티 플라스틱 | 6.3 " | 9.8 " | 5.3 " | ₩ 2,104,042 | |
A | ZCM1100B | 검정 | 스틸 및 헤비 듀티 플라스틱 | 6.3 " | 9.8 " | 5.3 " | ₩ 1,624,542 | |
A | ZCM1100 | 검정 | 스틸 및 헤비 듀티 플라스틱 | 6.3 " | 9.8 " | 5.3 " | ₩ 1,267,542 | |
B | ZCM1100-NS | 백 | 철강 및 플라스틱 | 6.5 " | 9.8 " | 5.3 " | ₩ 1,764,017 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 채널 스트립 형광 비품
- 수축 튜브
- 배리어 및 안전 울타리
- 루버 플랜지 키트
- 토양 가스 / 증기 프로브 액세서리
- 상점 용품
- 호흡보호구
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 덕트 팬 및 액세서리
- 감속기
- TY-RAP 장착 가능한 후크 앤 루프 케이블 타이
- GARLAND MFG 생가죽 망치
- KRUEGER PO 유형과 충진 경고 게이지
- APPLETON ELECTRIC 30A 리셉터클
- CDI CONTROL DEVICES 소프트 시트 밸브가 있는 황동 공기 안전 밸브
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 3/4인치 NPT 스테인리스 스틸 스트레인 릴리프 코드 그립
- APOLLO VALVES 클래스 2500 액추에이터
- ANVIL 파이프 행거, 용접된 검정색 끝
- STEARNS BRAKES 허브
- NIBCO 장경 어댑터, Wrot 및 Cast Copper