그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이프 디스펜서 |
색상 | 검정 |
건설 | 스틸 및 헤비 듀티 플라스틱 |
절단 길이 | 1.2 ~ 39 인치 |
높이 | 6.3 " |
길이 | 9.8 " |
맥스. 테이프 폭 | 2" |
메모리 | 1 |
롤 디아. | 7" |
테이프 커터 | Automatic |
테이프 제공 길이 | 1.20 "~ 39" |
테이프 폭 | 0.28 ~ 2 인치 |
전압 | 117V |
폭 | 5.3 " |
선박 중량 (kg) | 3.07 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8422409181 |
원산지 | JP |
모델 | 색상 | 건설 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM1100B | 검정 | 스틸 및 헤비 듀티 플라스틱 | 6.3 " | 9.8 " | 5.3 " | ₩ 1,624,542 | |
ZCM1100K | 검정 | 스틸 및 헤비 듀티 플라스틱 | 6.3 " | 9.8 " | 5.3 " | ₩ 2,104,042 | |
ZCM1100NM | 검정 | 스틸 및 헤비 듀티 플라스틱 | 6.5 " | 9.875 " | 5.38 " | ₩ 1,704,167 | |
ZCM1100-NS | 백 | 철강 및 플라스틱 | 6.5 " | 9.8 " | 5.3 " | ₩ 1,764,017 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.