항목 | 에어 커튼 |
대기 속도 | 오후 4570시 |
풍량 | CFM 4000 |
dBA @ 10 피트 | 70 |
깊이 | 15.625 " |
높이 | 14 " |
주택 컬러 | 은 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
맥스. 암페어 | 9 |
맥스. 문 폭 | 3-1 / 2 피트 |
맥스. 장착 높이 | 7 피트 |
최대 RPM | 1750 |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1 |
모터 유형 | PSC |
모터 수 | 1 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
필요 | 모터 제어반, 도어 리미트 스위치 |
전압 | 115 |
폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 60.98 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 119.38 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 풍량 | 깊이 | 높이 | 주택 컬러 | 맥스. 암페어 | 모터 HP | 필요 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N236-1UA-OB | 36 " | CFM 2550 | 12.625 " | 10.625 " | 은 | 5.1 | 1/2 | 도어 리미트 스위치 | ₩ 1,775,427 | ||
N248-1UA-OB | 48 " | CFM 2550 | 12.625 " | 10.625 " | 은 | 5.1 | 1/2 | 도어 리미트 스위치 | ₩ 1,880,882 | ||
NH248-1UA-TS | 48 " | CFM 4000 | 15.625 " | 14 " | 은 | 9 | 1 | 모터 제어반, 도어 리미트 스위치 | ₩ 2,693,040 | ||
N242-1UA-OB | 42 " | CFM 2550 | 12.75 " | 10.625 " | 흑요석 블랙 | 5.1 | 1/2 | 도어 리미트 스위치 | ₩ 1,838,725 | ||
N272-2UA-OB | 72 " | CFM 5100 | 12.75 " | 10.625 " | 흑요석 블랙 | 10.2 | 1/2 | 모터 제어반, 도어 리미트 스위치 | ₩ 3,229,397 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.