그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 널링 도구 |
생산 능력 | 5/16 인치 이상 |
먹이 | 그리고 끝 |
머리 높이 | 2.25 " |
헤드 길이 | 2.375 " |
헤드 폭 | 1 3 / 10 " |
전체 길이 | 6.375 " |
무늬 | 다이아몬드 또는 스트레이트 숄더리스 |
정강이 | 사각형. |
생크 높이 | 1" |
생크 길이 | 4" |
생크 폭 | 1" |
타입 | CNC, 셀프 센터링 |
바퀴 | 이중의 |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8466308000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생크 폭 | 머리 높이 | 헤드 길이 | 헤드 폭 | 전체 길이 | 무늬 | 생크 높이 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCKN-50-D | 5 / 8 " | 1.375 " | 1.375 " | 0.75 " | 4.25 " | 다이아몬드 또는 스트레이트 숄더리스 | 1 / 2 " | 2.75 " | ₩ 614,215 | ||
SCKN-75-M | 3 / 4 " | 2.25 " | 2.375 " | 1 3 / 10 " | 5.625 " | 다이아몬드 또는 스트레이트 숄더리스 | 3 / 4 " | 3.25 " | ₩ 714,455 | ||
SCKN-125-M | 1 / 4 " | 2.25 " | 2.375 " | 1.3 " | 7.375 " | 다이아몬드 또는 스트레이트 숄더리스 | 1 / 4 " | 5" | ₩ 963,392 | ||
SSCK-50-2 | 5 / 8 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.9 " | 4" | 어깨에 다이아몬드 또는 똑바로 | 1 / 2 " | 2.75 " | ₩ 914,392 | ||
SSCK-75-4 | 3 / 4 " | 2.25 " | 2.125 " | 1 2 / 3 " | 5.375 " | 어깨에 다이아몬드 또는 똑바로 | 3 / 4 " | 3.25 " | ₩ 1,093,890 | ||
SSCK-100-4 | 1" | 2.25 " | 2.125 " | 1 2 / 3 " | 6.125 " | 어깨에 다이아몬드 또는 똑바로 | 1" | 4" | ₩ 1,080,940 | ||
SSCK-125-4 | 1.25 " | 2.25 " | 2.125 " | 1.66 " | 7.125 " | 어깨에 다이아몬드 또는 똑바로 | 1.25 " | 5" | ₩ 1,224,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.