그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 널링 도구 |
먹이 | 그리고 끝 |
머리 Dia. | 1" |
헤드 길이 | 2.5 " |
전체 길이 | 3.875 " |
무늬 | 다이아몬드 또는 똑 바른 편평한 얼굴 |
정강이 | 웰던 |
생크 직경 | 3 / 4 " |
생크 높이 | 3/4 |
생크 길이 | 2.5 " |
타입 | 제 분기 |
UPC | 73310122530 |
바퀴 | 하나의 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8466939585 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 머리 Dia. | 헤드 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 높이 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMKT-50-R | 7 / 8 " | 2" | 3.125 " | 1 / 2 " | 1/2 | 2" | ₩ 320,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.