원형 톱날
원형 톱날
카바이드 팁, 리핑 원형 톱날
카바이드 팁, 조합 원형 톱날
스틸 팁, 스틸 톱날
카바이드 팁, 금속 절단 원형 톱날
스타일 | 모델 | 절삭 깊이 | 이의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MCBL14 | ₩269,972 | |||
B | MCBL14-TS | ₩403,182 | |||
C | MCBL14-ALM | ₩386,365 | |||
D | MCBL14-SS | ₩396,934 |
카바이드 팁, 금속 절단 금속 절단 원형 톱날
스타일 | 모델 | 아버 홀 | 블레이드 직경 | 절삭 깊이 | 최대 RPM | 이의 수 | 판 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-40-4505 | ₩307,982 | |||||||
B | 48-40-4515 | ₩107,607 | |||||||
C | 48-40-4520 | ₩136,010 | |||||||
D | 48-40-4070 | ₩69,947 | |||||||
E | 48-40-4075 | ₩91,787 |
스틸 팁, 조합 원형 톱날
호스 절단 원형 톱날
조합 원형 톱날
카바이드 팁, 금속 절단 원형 톱날
카바이드 팁, 금속 절단 금속 절단 원형 톱날
카바이드 팁, 비철 금속 원형 톱날
카바이드 팁, 조합 원형 톱날
카바이드 팁, 리핑 원형 톱날, ATB 톱니 그라인드
카바이드 팁, 금속 절단 원형 톱날
원형 톱날, 초경
Black & Decker 원형 톱날은 활엽수, 침엽수 및 합판을 절단하기 위해 설계되었으며 연귀, 방사형 암, 원형 및 테이블 톱에 이상적입니다. 이 톱날은 최대 7000RPM 속도로 회전할 수 있는 카바이드 팁과 빠르고 부드러운 절단을 위한 20도 후크 각도를 특징으로 합니다. 교차 절단을 위한 ATB(alternate tooth bevel)로 만들어집니다. 이 원형 톱날은 32개 및 18개 톱니 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Black & Decker 원형 톱날은 활엽수, 침엽수 및 합판을 절단하기 위해 설계되었으며 연귀, 방사형 암, 원형 및 테이블 톱에 이상적입니다. 이 톱날은 최대 7000RPM 속도로 회전할 수 있는 카바이드 팁과 빠르고 부드러운 절단을 위한 20도 후크 각도를 특징으로 합니다. 교차 절단을 위한 ATB(alternate tooth bevel)로 만들어집니다. 이 원형 톱날은 32개 및 18개 톱니 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
8-1 / 2 인치 정밀 트림 마이 터 톱날
원형 톱날
스타일 | 모델 | 아버 크기 | 블레이드 직경 | 블레이드 타입 | 컷 크기 | 커팅 타입 | 항목 | 이의 수 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-40-4355 | ₩201,092 | 1 | ||||||||
B | 48-40-4365 | ₩251,842 | 1 | ||||||||
C | 48-40-7000 | ₩111,160 | 1 | ||||||||
D | 48-40-1036 | ₩212,502 | 2 | ||||||||
E | 48-40-4260 | ₩158,742 | 1 | ||||||||
F | 48-40-7010 | ₩182,822 | 1 | ||||||||
G | 48-40-4360 | ₩192,447 | 1 | ||||||||
H | 48-40-1228 | ₩143,097 | 1 | ||||||||
I | 48-40-1220 | ₩78,907 | 1 | ||||||||
J | 48-40-0520 | ₩29,067 | 1 | ||||||||
K | 48-40-0824 | ₩70,665 | 1 | ||||||||
L | 48-40-4205 | ₩71,032 | 1 | ||||||||
M | 48-40-0524 | ₩39,147 | 1 | ||||||||
N | 48-40-4215 | ₩89,390 | 1 | ||||||||
O | 48-40-4315 | ₩91,227 | 1 | ||||||||
P | 48-40-0622 | ₩26,250 | 1 | ||||||||
Q | 48-40-1222 | ₩95,252 | 1 | ||||||||
R | 48-40-4265 | ₩209,002 | 1 | ||||||||
S | 48-40-0726 | ₩37,467 | 1 | ||||||||
T | 48-40-4330 | ₩109,777 | 1 | ||||||||
U | 48-40-0826 | ₩114,589 | 1 | ||||||||
V | 48-40-4240 | ₩111,492 | 1 | ||||||||
W | 48-40-0820 | ₩39,322 | 1 | ||||||||
X | 48-40-0620 | ₩17,500 | 1 | ||||||||
Y | 48-40-1038 | ₩68,827 | 1 |
원형 톱날
원형 톱날은 회전 운동 메커니즘을 사용하여 목재 또는 금속과 같은 다양한 재료를 절단하기 위한 톱니가 있는 디스크입니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 원형 톱날을 제공합니다. Dewalt, 밀워키, 서부 제국 그리고 블랙앤데커. 홈이 있어 진동을 최소화하고 마찰로 인한 열을 분산시켜 블레이드 손상이나 과열을 방지합니다. 이 블레이드는 산업용 및 휴대용 공구 응용 분야의 마이터, 절단, 원형, 테이블, 석재 및 콘크리트 톱에 이상적입니다. 또한 카바이드 / 서멧 / 스테인리스 스틸 / 다결정 / 스틸 팁으로 구성되어 생산 속도를 높이고 빠르고 부드러운 절단이 가능합니다. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16인치 직경의 다양한 블레이드 중에서 선택하십시오.
자주 묻는 질문
원형 톱날을 어떻게 설치합니까?
- 전원 코드가 있는 경우 톱의 플러그를 뽑습니다. 무선 톱의 경우 배터리를 제거하십시오.
- 렌치를 사용하여 아버 너트를 풀고 제거하십시오.
- 아버에 새 블레이드를 정렬하여 톱니가 올바른 방향을 가리키도록 합니다. 이제 블레이드를 아버에 끝까지 밀어 넣습니다.
- 날이 배치되면 렌치로 아버 너트를 조여 날이 움직이거나 흔들리지 않도록 충분히 조입니다.
- 톱의 배터리를 연결/삽입하고 날이 올바르게 회전하는지 테스트하십시오.
원형 톱날을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 재료: 목재, 금속 또는 콘크리트와 같이 블레이드가 절단할 재료의 유형입니다.
- 날 크기: 정확한 절단을 위해서는 날의 직경이 톱의 크기와 일치해야 합니다.
- 톱니 수: 블레이드에 톱니가 많으면 더 매끄럽고 세밀하게 절단되는 반면 톱니 수가 적어 더 빠르게 절단할 수 있습니다.
- 블레이드 품질: 정밀 연마 톱니가 있는 고품질 재료로 만든 블레이드는 원하는 결과를 얻습니다.
- 커프: 커프(톱니의 너비)가 얇을수록 절단 시 저항이 적고 두껍거나 전체 커프는 재료에 더 넓은 홈을 만듭니다.
- 아버 크기: 원형 톱날의 아버 크기는 날의 중앙 구멍 직경을 나타냅니다. 아버 크기가 올바른 날을 선택하면 날이 흔들리고 안전하지 않은 절단 조건이 생성되는 것을 방지할 수 있습니다.
- 블레이드 코팅: TiN, TiC 또는 C3와 같은 코팅이 적용된 블레이드는 오랫동안 날카로움을 유지하고 녹을 방지합니다.