그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 금속 절단 원형 톱날 |
아버 홀 | 5 / 8 " |
블레이드 직경 | 8" |
블레이드 타입 | 금속 절단 |
절삭 깊이 | 2.75 " |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
후크 각도 | 0 학위 |
절단 | 0.073 " |
최대 RPM | 5000 |
이의 수 | 42 |
판 두께 | 0.073 " |
팁 재질 | 카바이드 |
치아 갈기 | ATB |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 27.69 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8202310000 |
원산지 | JP |
A. 솔벤트로 블레이드를 정기적으로 청소하여 수지와 쌓인 피치를 제거합니다. 잘 지워지지 않는 잔해물은 뻣뻣한 브러시를 사용하십시오.
A.
A. 마모, 손상 또는 절단 효율 저하의 징후가 나타나면 블레이드를 교체하십시오. 정기적인 검사를 권장합니다.
프로덕트 | 모델 | 아버 홀 | 블레이드 직경 | 절삭 깊이 | 최대 RPM | 이의 수 | 판 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-40-4520 | 5 / 8 " | 8" | 3 / 32 " | 5000 | 50 | 0.073 " | ₩ 145,530 | ||
48-40-4505 | 1" | 14 " | 5 / 8 " | 1800 | 72 | 0.045 " | ₩ 338,170 | ||
48-40-4070 | 20mm | 5.375 " | 2" | 4500 | 30 | 0.05 " | ₩ 69,947 | ||
48-40-4075 | 20mm | 5.375 " | 2" | 4500 | 50 | 0.05 " | ₩ 91,787 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.