그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원형 톱날 |
아버 홀 | 1" |
블레이드 직경 | 14 " |
블레이드 타입 | 금속 절단 |
절삭 깊이 | 1 / 4 " |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
사용하기위한 | 금속 절단 톱 |
최대 RPM | 1300 |
이의 수 | 90 |
주요 응용 프로그램 | 금속 |
팁 재질 | 카바이드 |
선박 중량 (kg) | 1.64 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 36.58 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 절삭 깊이 | 이의 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
MCBL14 | 1 / 2 " | 66 | ₩ 269,972 | ||
MCBL14-ALM | 5 / 8 " | 80 | ₩ 386,365 | ||
MCBL14-SS | 5 / 8 " | 90 | ₩ 396,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.