항목 | 원형 톱날 |
아버 홀 | 5 / 8 " |
블레이드 직경 | 10 " |
블레이드 타입 | 복합성 |
절삭 깊이 | 4" |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
후크 각도 | 15 학위 |
절단 | 0.095 " |
최대 RPM | 7000 |
이의 수 | 40 |
판 두께 | 0.071 " |
팁 재질 | 카바이드 |
치아 갈기 | ATB |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 28.96 |
HS 코드 | 8202310000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 아버 홀 | 블레이드 직경 | 절삭 깊이 | 최대 RPM | 이의 수 | 판 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW7665 | 5 / 8 " | 10 " | 4" | 6000 | 80 | 0.098 " | 1 | ₩ 219,205 | ||
DW5258 | 20mm | 6.5 " | 2.125 " | 7000 | 48 | 0.063 " | 1 | ₩ 136,342 | ||
DW3106 | 5 / 8 " | 10 " | 4" | 7000 | 60 | 0.071 " | 1 | ₩ 100,730 | ||
DW3123 | 1" | 12 " | 4.5 " | 7000 | 32 | 0.069 " | 1 | ₩ 119,647 | ||
DW3128 | 1" | 12 " | 4.5 " | 7000 | 80 | 0.071 " | 1 | ₩ 167,160 | ||
DW9054 | 10mm | 5.375 " | 2" | 7000 | 24 | 0.039 " | 1 | ₩ 39,007 | ||
DW7666 | 1" | 12 " | 4" | 4800 | 80 | 0.087 " | 1 | ₩ 265,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.