항목 | 원형 톱날 |
아버 홀 | 25 / 32 " |
블레이드 직경 | 5.5 " |
블레이드 타입 | 금속 절단 |
절삭 깊이 | 2" |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
사용하기위한 | 원형 톱 |
후크 각도 | 1.5 학위 |
절단 | 0.058 " |
최대 RPM | 4200 |
이의 수 | 30 |
판 두께 | 0.044 " |
주요 응용 프로그램 | 금속 |
팁 재질 | 카바이드 |
치아 갈기 | TCG |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 22.2 |
선박 길이 (cm) | 20.02 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.