그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 톱날 |
아버 홀 | 5 / 8 " |
블레이드 직경 | 7.25 " |
블레이드 타입 | 강철 |
절삭 깊이 | 2.5 " |
다이아몬드 녹아웃 | 가능 |
후크 각도 | 18 학위 |
절단 | 0.087 " |
최대 RPM | 8300 |
이의 수 | 60 |
판 두께 | 0.055 " |
팁 재질 | 강철 |
치아 갈기 | ATB |
UPC | 024721155306 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 24.77 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8202310001 |
프로덕트 | 모델 | 아버 홀 | 블레이드 직경 | 절삭 깊이 | 다이아몬드 녹아웃 | 최대 RPM | 이의 수 | 판 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15120 | 5 / 8 " | 6.5 " | 2.25 " | 가능 | 8300 | 24 | 0.055 " | ₩ 16,572 | ||
14023 | 5 / 8 " | 6.5 " | 2.25 " | 아니 | 8300 | 40 | 0.039 " | ₩ 57,242 | ||
14029 | 5 / 8 " | 6.5 " | 2.25 " | 아니 | 8300 | 24 | 0.039 " | ₩ 40,250 | ||
14017 | 10mm | 5.375 " | 2" | 아니 | 8500 | 24 | 0.039 " | ₩ 37,905 | ||
14233 | 5 / 8 " | 10 " | 4" | 가능 | 5900 | 24 | 0.063 " | ₩ 69,930 | ||
14083 | 1" | 12 " | 5" | 아니 | 5000 | 80 | 0.071 " | ₩ 191,047 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.