항목 | 원형 톱날 |
아버 홀 | 5 / 8 " |
블레이드 직경 | 10 " |
블레이드 타입 | 비철금속 |
절삭 깊이 | 1.25 " |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
후크 각도 | -5 학위 |
절단 | 0.11 " |
최대 RPM | 7000 |
이의 수 | 80 |
판 두께 | 0.087 " |
팁 재질 | 카바이드 |
치아 갈기 | TCG |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 1.2 |
선박 길이 (cm) | 29.39 |
선박 폭 (cm) | 29.39 |
HS 코드 | 8202310000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 아버 홀 | 블레이드 직경 | 절삭 깊이 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24EM05 | 1" | 12 " | 2" | 6500 | ₩ 201,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.