항목 | 콜드 톱날 |
아버 홀 | 32mm |
블레이드 직경 | 10 " |
블레이드 타입 | 금속 절단 |
절삭 깊이 | 1-7 / 8 "솔리드, 2-15 / 16"튜브 |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
후크 각도 | 10 학위 |
절단 | 0.078 " |
최대 RPM | 500 |
이의 수 | 78 |
판 두께 | 0.078 " |
팁 재질 | 강철 |
치아 갈기 | ATB |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8202200030 |
원산지 | CN |
모델 | 블레이드 직경 | 절삭 깊이 | 이의 수 | 판 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5TNZ6 | 9" | 1-3 / 8 "솔리드, 2-7 / 16"튜브 | 180 | 0.078 " | ₩ 359,940 | |
5TNZ7 | 9" | 1-3 / 8 "솔리드, 2-7 / 16"튜브 | 160 | 0.078 " | ₩ 358,750 | |
5TNZ8 | 10 " | 1-7 / 8 "솔리드, 2-15 / 16"튜브 | 180 | 0.078 " | ₩ 380,537 | |
5tpa1. | 14 " | 2 "솔리드, 4-5 / 16"튜브 | 280 | 0.098 " | ₩ 743,452 | |
5tpa2. | 14 " | 2 "솔리드, 4-5 / 16"튜브 | 180 | 0.098 " | ₩ 836,395 | |
5tpa3. | 14 " | 2 "솔리드, 4-5 / 16"튜브 | 120 | 0.098 " | ₩ 692,772 | |
5tpa4. | 14 " | 2 "솔리드, 4-5 / 16"튜브 | 60 | 0.098 " | ₩ 747,687 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.