그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이얼 캘리퍼스 |
교정 인증서 | 아니 |
다이얼 | 검정 |
치수 유형 | 인치 |
졸업 | 0.001 " |
턱 깊이 | 2.5 " |
자재 | 스테인리스 강 |
범위 | 12 " |
회 전당 범위 | . 10 " |
UPC | 622419275925 |
선박 중량 (kg) | 0.8 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | CH |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 턱 깊이 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
599-579-8 | - | 1.9 " | 8" | ₩ 560,017 | ||
599-579-8-5-1 | - | 1.9 " | 8" | ₩ 538,580 | ||
00589046 | 스테인리스 강 | 2.52 " | 0 ~ 12 인치 | ₩ 269,430 | ||
599-579-4 | 자연의 | 1.5 " | 0 ~ 6 인치 | ₩ 314,877 | ||
599-579-5 | 자연의 | 1.5 " | 0 ~ 6 인치 | ₩ 322,350 | ||
599-579-12 | 자연의 | 2.5 " | 0 ~ 12 인치 | ₩ 704,865 | ||
75.115811 | 자연의 | 1.5 " | 0 ~ 6 인치 | ₩ 390,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.