Watts 밸브 | 유럽 ​​대리점 | Raptor Supplies 대한민국

WATTS

Watts Valves는 1874년에 전 세계에 고품질의 물 솔루션 기술을 제공하기 위한 기반을 마련했습니다. 따라서 Watts는 150년 이상 동안 배수, 관개, HVAC 및 빗물 집수 시스템에 적용하기 위한 물 제어 및 안전 제품을 제공해 왔습니다. 상세 보기

필터

배관

에어/공기압

HVAC 및 냉각기

테스터/측정기

펌프

전기용품

실험실 비품들

작업공구

안전

유압시스템

수작업공구

용접

도색용품 및 소모품

가구 접대 및 음식 서비스

배관 필터

압력/온도제어밸브전체보기

  • 보일러 배수 밸브

    조정 가능한 테프론 스템 패킹이있는 단조 황동 몸체와 확실한 차단 기능이있는 알루미늄 티 핸들이있는 1/2 회전 보일러 배수. 순환 수 난방 시스템에서 3/4 또는 XNUMX/XNUMX 인치 파이프와 함께 사용 가능

  • 보일러 공급 밸브

    보일러 및 배관 시스템에 물을 채우고 지속적인 압력을 유지하도록 설계된 수압 조절기. 이중 FNPT 및 FNPT-union 포트에서 사용할 수 있으며 일부 모델에는 역류 방지 장치가 내장되어 있습니다.

  • 바이 패스 밸브

    과도한 유체가 소스로 다시 우회되도록하여 배관 장비를 보호하는 데 사용되는 포 핏형 릴리프 밸브입니다. 압력 변화를 용이하게하는 티 핸들과 확실한 차단을 유지하기위한 테프론 디스크가 특징입니다. 최대 250psi의 압력을 처리 할 수 ​​있습니다.

  • 혼합 밸브

    더 안전한 출구 온도를 위해 온수와 냉수를 혼합하고 화상 및 열 충격을 방지하기 위해 온수기와 함께 사용됩니다. ASSE 및 CSA 표준을 따르고 최대 유속이 23gpm입니다.

  • 감압 자동 제어 밸브

    스로틀이있는 연 성철 제어 밸브는 높은 상류 압력을 일정한 낮은 하류 압력으로 자동으로 감소시킵니다. 나사산 / 플랜지 / 플랜지 x 조인트 연결 유형 및 250 / 400psi 작동 압력 변형으로 제공

  • 압력 레귤레이터

    유체의 입구 압력을 미리 결정된 값으로 낮추고 다운 스트림 배관 구성 요소를 보호하며 물 소비를 줄이는 데 사용됩니다. 다양한 연결 유형 및 본체 재질로도 사용 가능한 증기 및 수압 조절기

  • 릴리프 밸브

    ASME 불만 안전, 진공 릴리프 및 스팀 안전 릴리프 밸브는 스프링 힘이 사전 설정된 값을 초과 할 때마다 씰의 개폐를 제어 한 다음 출구에서 유체를 배출하는 스테인리스 스틸 스프링을 특징으로합니다.

  • 온도 및 압력 릴리프 밸브

    ASME 및 ANSI 승인 릴리프 밸브는 고온 (최대 화씨 250도) 및 압력 (최대 150psi) 수준으로부터 온수기 및 온수 저장 탱크를 보호합니다. 청동, 무연 황동 및 무연 구리 실리콘 합금 소재로 제공

  • 벤트 밸브

    냉 / 온수 분배 및 스팀 시스템에서 자동 공기 배출을 제공합니다. 우수한 마감 및 내식성을 제공하는 황동 구조가 특징입니다. 최대 150psi의 압력을 견딜 수 있으며 1/8, 1/4 및 3/4 입구 크기 옵션으로 제공됩니다.

  • 수압 감소 밸브

    ANSI 승인 밸브는 과도한 물 / 증기 압력으로 인한 배관 시스템 손상을 방지하기 위해 사전 설정된 입구 압력을 유지하는 데 사용됩니다. 오일 라인, 오토 클레이브 및 단일 라디에이터의 국내 및 산업 응용 분야 모두에 적합

체크밸브 및 역류방지장치전체보기

  • 역류 방지 액세서리

    역류 방지 밸브의 쉬운 설치 및 유지보수를 위한 어댑터, 캡 테더, 캡, 에어 갭 및 테스트 콕이 포함되어 있습니다. MNPT, NPT 및 SAE 연결 포트에서 사용 가능

  • 역류 방지기 수리 키트

    역류 방지 밸브, 첫 번째 및 두 번째 체크 밸브, 릴리프 밸브 및 테스트 코크 용 수리 키트가 포함됩니다. 역류 방지 시스템의 수리 및 유지 보수에 사용

  • 역류 방지 테스트 키트

    감압 구역 역류 방지 어셈블리 및 압력 / 유출 방지 진공 차단기를 확인하도록 설계된 3/5 밸브 테스트 키트. 최대 200psi의 압력 측정 가능

  • 역류 방지기

    오염 된 물의 역류로 인한 식수 오염을 방지하도록 설계되었습니다. 최대 180psi 압력을 견딜 수 있고 최대 작동 온도가 화씨 180 도입니다.

  • 체크 및 풋 밸브

    온수 또는 냉수의 역류가 음용수로 유입되는 것을 방지하는 데 사용되는 단일 및 이중 체크 밸브를 포함합니다. 316 스테인리스 스틸 / 황동 / 청동 / 폴리 설폰 재질 옵션으로 제공

  • 유량 제어 체크 밸브

    순환기가 작동하지 않을 때 확실한 차단을 제공하고 방사 장치로의 물 흐름을 방지하는 데 사용되는 순환 수, 범용 유량 체크 밸브. 중력 순환을 위해 쉽게 열 수 있음

  • 진공 차단기

    관개 시스템, 소방관 및 산업 공정 용수 시스템과 함께 사용하도록 설계되어 오염 물질이 식수 공급으로 역 순환되는 것을 방지합니다. 최대 150psi의 압력을 견딜 수 있으며 GHT, NPT, FIP 및 FNPT 연결 유형으로 제공됩니다.

파이프피팅 및 커플링전체보기

  • 황동 파이프 피팅
  • 유전체 연합

    서로 다른 재질의 두 개의 금속 파이프를 분리하고 갈바닉 부식을 방지하기 위해 온수기와 함께 사용됩니다. 다양한 연결 유형에서 사용 가능

  • 파이프 피팅 키트
  • 파이프 피팅
  • 파이프 매니 폴드

    조립하기 쉬운 유량계 매니 폴드는 모듈 식, 단일 및 유연한 설계로 팬 코일 및 순환 수 바닥 난방 및베이스 보드 온도 제어에 이상적입니다. 추가 실란트없이 연결할 수 있습니다. 2, 3 및 4 지점 옵션으로 제공

  • 수격 방지기

    갑작스러운 유속 변화로 인한 충격을 흡수하기 위해 배관 시스템과 함께 사용되는 스테인리스 스틸 / 구리 / 저연 구리 해머 어 레스터. 영구 사전 충전 된 밀폐 공기 챔버가 특징이며 최대 60psi의 압력을 견딜 수 있습니다.

여과기전체보기

플로트 밸브 및 액세서리전체보기

  • 플로트 볼

    개방형 수조 또는 섬프 구덩이에서 물 이송 펌프를 작동시키는 데 사용되는 원형/직사각형 모양의 플로트 볼. 플라스틱/폴리에틸렌/구리로 제작되었으며 플로트 직경 최대 12인치까지 사용 가능

  • 플로트 로드 어댑터 및 너즐 어셈블리

    배관 시스템의 밸브와 함께 사용하기 위한 플로트 로드, 어댑터, 스템 및 체인 어셈블리와 같은 설치 및 교체 액세서리

  • 플로트 밸브 액세서리

    플로트 밸브와 함께 사용하기 위한 황동/플라스틱 정원 호스 어댑터, 노즐 및 암 어셈블리 및 범용 탱크 어댑터를 포함합니다. FNPT x MNPT 및 GHT x MNPT 연결 유형에서 사용 가능

  • 플로트 밸브

    냉동 및 공조 응용 분야에서 고용량 물 흐름을 제어하기위한 중부 하용 기계식 밸브. 탱크 또는 벽에 장착 할 수 있으며 벌크 헤드 / FNPT / MNPT 연결 유형으로 사용 가능

  • 플로트가있는 플로트 밸브

    증발 식 냉각기, 냉장고 및 자동 가축 급수 키트와 함께 사용하기에 적합한 고하 중 플로트 밸브입니다. 100psi의 최대 압력을 처리 할 수 ​​있습니다.

튜브피팅전체보기

유량제어밸브전체보기

12

와트 정보

브랜드 카탈로그에는 수압 밸브, 릴리프 밸브, 역류 방지기, 압력 ​​조절기 및 튜브 피팅이 포함됩니다. 회사의 사이펀 역류 방지 장치 오염된 물의 역류로 인한 음용수 오염을 방지하기 위해 배수 시스템에 널리 사용됩니다. 이 역류 방지 장치는 납이 없는 황동/청동 본체를 사용하여 뛰어난 기계 가공성과 내피로성을 제공합니다. 각각 화씨 180도 및 180psi까지의 온도와 압력을 견딜 수 있습니다. Watts 감압 밸브는 증가된 입구 압력 수요와 관계없이 고압 손상으로부터 배관 장치를 방지하기 위해 감소된 출구 압력을 유지합니다. 이 Watts 밸브는 원하는 압력을 얻기 위한 조정 스프링이 특징이며 멸균기, 단일 라디에이터 및 오일 라인과 함께 사용하기에 적합합니다. 어댑터 및 에어 콕과 같은 감압 밸브에 적합한 광범위한 밸브 및 Watts prv 수리 키트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Watts Valves의 파트 번호은 동등한 Apollo 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 와트 밸브 및 수리 키트를 사용할 수 있습니다.

배송

이 와트 밸브의 압력 범위는 30psi ~ 250psi입니다. 무게가 무겁거나 가벼우므로 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 Watts 밸브, prv 수리 키트, 피팅 시스템, 튜빙 및 관련 액세서리는 다운타임을 최소화하기 위해 항공 화물 및 택배로 배송됩니다.

주요 상품명

와트 비전 온도 조절기

이러한 Watts Vision 실내 온도 제어 장치는 최대 50개 구역까지 다양한 난방 시스템을 제어하도록 설계되었습니다. 컬러 정전식 터치 스크린이 함께 제공되어 언어 및 ena를 선택할 수 있습니다....더 읽기 

Watts Powerseat 에코 밸브

Vestil PRAIL 카트는 Vestil 군중 제어 연동 장벽을 안전하고 효율적으로 운송 및 보관하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 c의 양쪽 끝에 장착할 수 있는 제거 가능한 히치가 있습니다....더 읽기 

와트의 경쟁 우위

Watts SmartStream 시리즈 UV 시스템

이러한 UV 소독 시스템은 기생충, 박테리아 및 기타 질병을 유발하는 미생물로부터 보호합니다. 철분, 경도미네랄, 타닌, 망간 등의 용존물질을 제거하고 색도 및 탁도를 제거하여 자외선 살균 성능을 향상시켜 안전한 고품질의 물을 생산합니다. 이러한 수처리 시스템에는 유량이 없는 상태에서 최대 46%까지 에너지 소비를 최소화하는 자동 램프 디밍 기능이 있습니다. 자동 램프 식별(무선 RFID)은 올바른 조각으로 부품을 교체하도록 보장하고 직관적인 터치스크린 디스플레이는 사용성을 향상시킵니다.

Watts OneFlow 스케일 방지 솔루션

이러한 물때 방지 솔루션은 TAC(템플릿 보조 결정화) 기술을 사용하여 경수의 부정적인 영향으로부터 배관 구성 요소, 파이프 및 가전 제품을 보호합니다. 이 시스템은 유지 보수가 거의 필요하지 않으며, 역세척, 염분, 전기도 필요하지 않습니다. 최대 유량이 75gpm인 물 스케일 격리 장치 또는 연수 장치에 대한 환경 친화적이고 경제적인 대안입니다.

자주하는 질문

OneFlow는 어떻게 작동합니까?

OneFlow 스케일 방지 솔루션은 석회질을 중화하여 수질을 개선합니다. 카트리지에 있는 TAC 매체는 경수에 있는 마그네슘과 칼슘 미네랄을 끌어당겨 미세한 결정으로 변환합니다. 형성 후, 이러한 미세결정은 빠르게 분해되어 불활성 석회질 입자로 방출됩니다. 따라서 가열 요소, 파이프 및 수도꼭지에서 완고한 석회 스케일이 감소합니다.

OneFlow는 물에서 미네랄을 제거합니까?

OneFlow 기술은 통합 20미크론 탄소 필터와 TAC 카트리지를 사용하여 음용수에서 미네랄을 제거하지 않습니다.