EATON 90도 팔꿈치 유압 호스 어댑터
Eaton 엘보우 유압 호스 어댑터는 산업 환경에서 안정적이고 안전한 연결을 위해 90도 각도로 두 개의 튜브 또는 호스 사이의 유압 피팅에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 마감재 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FF2032T2424S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.7 | - | 1000 | 남성 ORS | ₩ 253,487 | |
B | FF2035T2020S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.76 | - | 3600 | 남성 ORS | ₩ 188,615 | |
C | 2085-8-8 | XNUMX가 크롬 아연 | 1.47 " | - | 6000 PSI | 수 NPT-수 NPT | ₩ 27,300 | |
C | 2085-12-12 | XNUMX가 크롬 아연 | 1.59 " | - | 5000의 PSI | 수 NPT-수 NPT | ₩ 37,257 | |
C | 2085-16-16 | XNUMX가 크롬 아연 | 1.97 " | - | 4000 PSI | 수 NPT-수 NPT | ₩ 62,177 | |
C | 2085-20-20S | XNUMX가 크롬 아연 | 2.1 " | - | 3000의 PSI | 수 NPT-수 NPT | ₩ 105,542 | |
D | 2062-14-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 2" | 1-1/16-12 | 3000의 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 56,944 | |
D | 2062-4-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.2 " | 3 / 4-16 | 4500 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 25,900 | |
D | 2062-6-10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.54 " | 7 / 8-14 | 4000 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 25,690 | |
D | 2062-8-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.45 " | 7 / 16-20 | 4000 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 27,457 | |
C | 2085-4-4 | XNUMX가 크롬 아연 | 1.09 " | - | 9500 PSI | 수 NPT-수 NPT | ₩ 43,172 | |
C | 2085-6-6 | XNUMX가 크롬 아연 | 1.22 " | - | 8000 PSI | 수 NPT-수 NPT | ₩ 51,869 |
특징
- Eaton 엘보 유압 호스 어댑터는 경도와 오래 지속되는 내구성을 위해 탄소강 피팅을 갖추고 있습니다.
- 고온 및 고압 유체의 견고한 밀봉을 위한 O-링이 장착되어 누출 방지 연결을 보장합니다.
표준 및 승인
- SAE
자주 묻는 질문
내 응용 분야에 적합한 Eaton 엘보우 유압 호스 어댑터를 어떻게 선택합니까?
이러한 유압 호스 어댑터를 선택할 때는 호스의 유형과 크기, 시스템의 압력 등급 및 피팅 연결 유형을 주의해야 합니다.
Eaton 엘보우 유압 호스 어댑터를 어떻게 설치합니까?
- Eaton 엘보우 유압 호스 어댑터를 설치하기 전에 사용하려는 호스 및 피팅과 호환되는지 확인하십시오.
- 그런 다음 호스를 적당한 길이로 자르고 끝 부분을 꼼꼼하게 청소하십시오.
- 호스를 어댑터에 삽입하고 렌치나 적절한 도구를 사용하여 피팅을 단단히 조입니다.
- 호스의 다른 쪽 끝에서 프로세스를 반복하기 전에 누출을 방지하기 위해 피팅이 적절하게 정렬되고 조여졌는지 확인하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 액체 레벨 송신기 디스플레이
- 스트럿 채널 액세서리
- 밀폐 공간 호이스트 하부 마스트 연장
- 스트레이트 플루트 드릴 비트
- 휠 꽉 액세서리
- 철거 도구 및 장비
- 타이머
- 가구
- DC 모터
- 중앙 장비
- SCHNEIDER ELECTRIC 플라스틱 누름 버튼 조작자를 해제하기 위해 돌립니다.
- EXTECH 시계가있는 디지털 습도계
- TE-CO 레벨링 패드
- SPEEDAIRE 호스 릴 1/2 인치, 300 Psi
- B & P MANUFACTURING 리버 레이터 핸드 트럭 액슬 키트
- EDWARDS SIGNALING 패널 마운트 혼
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 5/8-11 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 수직 3방향 볼 밸브 일반 스타일, SR 나사산, FKM
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 90 Deg. 스트리트 엘보우, 스피곳 x 소켓
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 기기 프로브 피팅, 특수 강화