그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 유형 | 90도 팔꿈치 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 2" |
남성 JIC 크기 (인치) | 1-1/16-12 |
남성 SAE 크기 (인치) | 1-3/16-12 |
최대 일의 압박감 | 3000의 PSI |
나사 유형 | 남성 ORB-남성 JIC |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2062-4-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.2 " | 3 / 4-16 | 4500 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 26,670 | |
2062-6-10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.54 " | 7 / 8-14 | 4000 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 26,250 | |
2062-8-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.45 " | 7 / 16-20 | 4000 PSI | 남성 ORB-남성 JIC | ₩ 27,352 | |
2085-4-4 | XNUMX가 크롬 아연 | 1.09 " | - | 9500 PSI | 수 NPT-수 NPT | ₩ 43,085 | |
2085-6-6 | XNUMX가 크롬 아연 | 1.22 " | - | 8000 PSI | 수 NPT-수 NPT | ₩ 51,572 | |
2085-8-8 | XNUMX가 크롬 아연 | 1.47 " | - | 6000 PSI | 수 NPT-수 NPT | ₩ 27,230 | |
2085-12-12 | XNUMX가 크롬 아연 | 1.59 " | - | 5000의 PSI | 수 NPT-수 NPT | ₩ 36,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.