SPEEDAIRE 호스 릴 1/2인치, 300Psi
필터
문장: 영구적으로 윤활 , 드라이브 유형: 봄 귀환 , 의무 등급: 산업(공업) , 마치다: 코팅 , 호스 끝: 1/2 "(M) NPT , 호스 ID: 가능 , 호스 내경: 1 / 2 " , 호스 재질: PVC , 하우징 재질: 황동 , 래치: 다중 위치, 내 진동, 자동 잠금, 스프링 장착 , 맥스. 압력: 300의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 150도 F , 장착: 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 , 전체 높이: 21 5 / 16 " , 전체 길이: 20.875 " , 전반적인 너비: 12.5 " , 릴 입구: 1/2 "(F) NPT , 씰 유형: 니트릴
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 무선 도구 액세서리
- 특수 매트
- 도어 가드
- 플레 넘 팬
- 전원 받침대 액세서리
- 선반 및 보관 랙
- 분무기 및 스프레더
- 퓨즈
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 유리 섬유
- QMARK 위험한 장소 벽 히터
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 수형 리셉터클, 30A, 4선 플러그
- PRECISION BRAND 심 스톡 롤 냉간 302 스테인레스 스틸
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 셀룰로오스, 25미크론
- COOPER B-LINE 유형 12 연속 힌지 커버 JIC 인클로저
- INGERSOLL-RAND 에어 펜슬 그라인더
- SUREBONDER 접착제 총
- LINN GEAR 마이 터 기어
- HUMBOLDT 슬레이크 내구성 장치