Watts 밸브 - 페이지 2 | 유럽 ​​대리점

WATTS

Watts Valves는 1874년에 전 세계에 고품질의 물 솔루션 기술을 제공하기 위한 기반을 마련했습니다. 따라서 Watts는 150년 이상 동안 배수, 관개, HVAC 및 빗물 집수 시스템에 적용하기 위한 물 제어 및 안전 제품을 제공해 왔습니다. 상세 보기

필터

배관

에어/공기압

HVAC 및 냉각기

테스터/측정기

펌프

전기용품

실험실 비품들

작업공구

안전

유압시스템

수작업공구

용접

도색용품 및 소모품

가구 접대 및 음식 서비스

배관 필터

호스 턱받이 및 소화전전체보기

  • 실콕
  • 벽 및 마당 소화전 액세서리

    노출 된 표면의 산화 반응을 줄이기위한 크롬 황동 구조의 소화전 키; 마당 및 벽 소화전 운영 및 수리에 이상적입니다. Watts (R) HY1 벽 소화전과 함께 사용하도록 설계

  • 벽 소화전

    의도하지 않은 수도 시스템의 개방을 방지하기 위해 사용되는 키 작동 식 소화전. 3/4 인치 호스 연결이 특징이며 최대 14 인치의 벽 두께를 수용 할 수 있도록 다양한 크기로 제공됩니다.

차단밸브전체보기

  • 볼 밸브
  • 계장 매니 폴드 밸브

    벤트 및 퍼지 어셈블리, 매니 폴드 엔드 캡 및 온도 게이지 (32-167 deg F)가있는 격리 볼 밸브로 구성된 스테인리스 강 매니 폴드 액세서리 키트. 흐름 균형, 에어 록 회로 감지 및 구역 온도 강하 측정에 이상적

  • 정지 및 폐기물 밸브
  • 급수 정지

    화장실, 수도꼭지, 세탁기, 제빙기 및 식기 세척기의 물 공급을 차단하는 데 사용됩니다. 각각 최대 250psi 및 180 ° F의 압력과 온도를 견딜 수 있습니다. 3/8, 3/4 및 1/2 인치 입구 크기 옵션으로 제공

하수구전체보기

  • 벨 트랩 및 배수구

    청동/철/플라스틱 지붕 또는 바닥 배수구 및 이중 배수를 위한 배수 구멍이 있는 내부 역류 밸브는 물론 주변 배수 영역의 열화로부터 보호합니다. 별도의 지붕 배수 돔도 사용 가능

  • 배수 스트레이너
  • 너트와 와셔
  • 싱크 드레인

    폐수에서 오일, 지방 또는 그리스를 제거하고 정화조, 배관 시스템 및 폐수 처리장으로의 유입을 방지하는 데 사용되는 그리스 차단기. 최대 15gpm의 유속을 처리할 수 있는 에폭시 코팅 강철 구조가 특징입니다.

워터 히터전체보기

  • 물 감지기

    온수기 누수 및 물 손실을 방지하기 위해 차단 시설로 설계된 FloodSafe 물 감지기. 일부 모델에는 정전 시 최대 3일 동안 정상적인 기능을 유지하기 위한 배터리 백업이 제공됩니다. 4/1 및 XNUMX인치 크기로 제공

  • 수성 가스 연결 키트

    탱크리스 온수기의 유지 보수, 설치 및 작동을 단순화하는 데 사용되는 무연 밸브 세트. 최대 150psi의 압력을 견딜 수 있는 구리-실리콘 합금 본체가 특징입니다. XNUMX/XNUMX 회전 퍼지 및 배수 밸브와 함께 제공

파이프/튜브/절연전체보기

  • PEX 튜브

    RadiantPEX 배리어 코일은 공급 및 회수 배관, 눈 녹임 및 복사 난방 응용 분야용으로 설계되었습니다. 튜빙 벽을 통한 산소 확산을 제한하기 위해 EVOH 장벽이 있는 가교 폴리에틸렌 설계가 특징입니다. 0.14, 0.16 및 0.19인치의 벽 두께로 사용 가능

  • 도구
12

와트 정보

브랜드 카탈로그에는 수압 밸브, 릴리프 밸브, 역류 방지기, 압력 ​​조절기 및 튜브 피팅이 포함됩니다. 회사의 사이펀 역류 방지 장치 오염된 물의 역류로 인한 음용수 오염을 방지하기 위해 배수 시스템에 널리 사용됩니다. 이 역류 방지 장치는 납이 없는 황동/청동 본체를 사용하여 뛰어난 기계 가공성과 내피로성을 제공합니다. 각각 화씨 180도 및 180psi까지의 온도와 압력을 견딜 수 있습니다. Watts 감압 밸브는 증가된 입구 압력 수요와 관계없이 고압 손상으로부터 배관 장치를 방지하기 위해 감소된 출구 압력을 유지합니다. 이 Watts 밸브는 원하는 압력을 얻기 위한 조정 스프링이 특징이며 멸균기, 단일 라디에이터 및 오일 라인과 함께 사용하기에 적합합니다. 어댑터 및 에어 콕과 같은 감압 밸브에 적합한 광범위한 밸브 및 Watts prv 수리 키트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Watts Valves의 파트 번호은 동등한 Apollo 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 와트 밸브 및 수리 키트를 사용할 수 있습니다.

배송

이 와트 밸브의 압력 범위는 30psi ~ 250psi입니다. 무게가 무겁거나 가벼우므로 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 Watts 밸브, prv 수리 키트, 피팅 시스템, 튜빙 및 관련 액세서리는 다운타임을 최소화하기 위해 항공 화물 및 택배로 배송됩니다.

주요 상품명

와트 비전 온도 조절기

이러한 Watts Vision 실내 온도 제어 장치는 최대 50개 구역까지 다양한 난방 시스템을 제어하도록 설계되었습니다. 컬러 정전식 터치 스크린이 함께 제공되어 언어 및 ena를 선택할 수 있습니다....더 읽기 

Watts Powerseat 에코 밸브

Vestil PRAIL 카트는 Vestil 군중 제어 연동 장벽을 안전하고 효율적으로 운송 및 보관하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 c의 양쪽 끝에 장착할 수 있는 제거 가능한 히치가 있습니다....더 읽기 

와트의 경쟁 우위

Watts SmartStream 시리즈 UV 시스템

이러한 UV 소독 시스템은 기생충, 박테리아 및 기타 질병을 유발하는 미생물로부터 보호합니다. 철분, 경도미네랄, 타닌, 망간 등의 용존물질을 제거하고 색도 및 탁도를 제거하여 자외선 살균 성능을 향상시켜 안전한 고품질의 물을 생산합니다. 이러한 수처리 시스템에는 유량이 없는 상태에서 최대 46%까지 에너지 소비를 최소화하는 자동 램프 디밍 기능이 있습니다. 자동 램프 식별(무선 RFID)은 올바른 조각으로 부품을 교체하도록 보장하고 직관적인 터치스크린 디스플레이는 사용성을 향상시킵니다.

Watts OneFlow 스케일 방지 솔루션

이러한 물때 방지 솔루션은 TAC(템플릿 보조 결정화) 기술을 사용하여 경수의 부정적인 영향으로부터 배관 구성 요소, 파이프 및 가전 제품을 보호합니다. 이 시스템은 유지 보수가 거의 필요하지 않으며, 역세척, 염분, 전기도 필요하지 않습니다. 최대 유량이 75gpm인 물 스케일 격리 장치 또는 연수 장치에 대한 환경 친화적이고 경제적인 대안입니다.

자주 묻는 질문

OneFlow는 어떻게 작동합니까?

OneFlow 스케일 방지 솔루션은 석회질을 중화하여 수질을 개선합니다. 카트리지에 있는 TAC 매체는 경수에 있는 마그네슘과 칼슘 미네랄을 끌어당겨 미세한 결정으로 변환합니다. 형성 후, 이러한 미세결정은 빠르게 분해되어 불활성 석회질 입자로 방출됩니다. 따라서 가열 요소, 파이프 및 수도꼭지에서 완고한 석회 스케일이 감소합니다.

OneFlow는 물에서 미네랄을 제거합니까?

OneFlow 기술은 통합 20미크론 탄소 필터와 TAC 카트리지를 사용하여 음용수에서 미네랄을 제거하지 않습니다.