WATTS 10L 시리즈 온도 및 압력 릴리프 밸브
필터
바디 재질 : 브론즈 , 입구 연결: 수나사 , 인레트 크기: 3 / 4 " , 입구 스레드 유형: NPT , 인레트 유형: 수나사 , 제조사 시리즈: 10L , 콘센트 연결: 암나사 , 콘센트 크기: 3 / 4 " , 출구 유형: 암나사 , 압력 범위: 75 ~ 150 psi , 릴리프 온도: 210도 에프 , 생크 길이: 1 1 / 8 " , 온도 조절기 탐침 길이: 2"
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 릴리프 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 10L-2-75210 | 210 ° F | 75 년 Psi | ₩ 86,408 | |
A | 10L-2-175210 | 210 ° F | 175 년 Psi | ₩ 86,408 | |
B | 10L-2-100210 | 210 ° F | 100 년 Psi | ₩ 86,408 | |
B | 10L-2-125210 | 210 ° F | 125의 PSI | ₩ 72,352 | |
C | 10L-2-150210 3/4 | 210도 F | 150 년 Psi | ₩ 77,252 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유출 키트 및 스테이션
- 커버
- 역학 길이 드릴 비트
- 체인톱 및 보호용 챕스
- 와이어코넥터 키트
- 테이프
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 기계공작 액세서리
- 선반 도구
- 핀
- BRIGHT STAR 산업용 랜턴, 루멘 범위 : 50 ~ 99
- MARCOM 컨테이너 라벨링
- CONDOR 조정 가능한 안전 게이트
- SPEAKMAN 빈티지 시리즈
- 3M 접착제가 없는 후크형 재밀폐형 패스너
- PASS AND SEYMOUR Slater 시리즈 연장 링
- COOPER B-LINE 유형 12 연속 힌지 나사 커버 JIC 인클로저
- BALDOR / DODGE QD, N 사이즈 부싱
- BROWNING SSF3S 100 시리즈 경량 스탬핑 강철 XNUMX개 볼트 플랜지 장착 볼 베어링