플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS 10L-2-175210 온도 및 압력 릴리프 밸브, 3/4인치 크기, 175 Psi 릴리프 압력 | BP3YED 0063098

WATTS 10L-2-175210 온도 및 압력 릴리프 밸브, 3/4인치 크기, 175 Psi 릴리프 압력

재고 있음 있음
품목 : BP3YED 모델: 10L-2-175210교차 참조: 0063098

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 86,408 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목온도 및 압력 릴리프 밸브
본체 재질브론즈
인 레트 연결수나사
인 레트 크기3 / 4 "
입구 나사 유형NPT
입구 유형수나사
리드선물
최대 온도210도 에프
Mfr. 시리즈10L
콘센트 연결암나사
출구 크기3 / 4 "
콘센트 유형암나사
압력 범위75 ~ 150 psi
릴리프 압력175 년 Psi
릴리프 온도210도 에프
생크 길이1 1 / 8 "
온도 조절기 프로브 길이2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.32

제품 세부 사항 :

온도 및 압력 릴리프 밸브, 3/4인치 크기, 175 Psi 릴리프 압력

제품 변형

프로덕트모델최대 온도릴리프 압력가격
WATTS 10L-2-75210 온도 및 압력 릴리프 밸브, 3/4인치 입구, 75 Psi 릴리프 압력 | BP3QGK 0063069 10L-2-75210210도 에프75 년 Psi₩ 86,408
WATTS 10L-2-100210 온도 및 압력 릴리프 밸브, 3/4인치 크기, 100 Psi 릴리프 압력 | BP3YEF 0063072 10L-2-100210210도 에프100 년 Psi₩ 86,408
WATTS 10L-2-150210 3/4 온도 및 압력 릴리프 밸브, 3/4인치 크기, 150 Psi 릴리프 압력 | BP3YFC 0064014 10L-2-150210 3/4210도 F150 년 Psi₩ 77,252
WATTS 10L-2-125210 온도 및 압력 릴리프 밸브, 3/4인치 크기, 125 Psi 릴리프 압력 | BP6EBG 0063093 10L-2-125210210도 에프125의 PSI₩ 72,352

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS 10L-2-175210 온도 및 압력 릴리프 밸브, 3/4인치 크기, 175 Psi 릴리프 압력
₩ 86,408 /단위