BRIGHT STAR 산업용 랜턴, 루멘 범위: 50 ~ 99
필터
배터리 포함 : 아니 , 배터리 유형: 알칼리성 , 본체 색상: 주황색 , 본체 재질: 폴리 프로필렌 , 캔들 파워: 50000 , 손전등 등급: 산업(공업) , 충격 저항: 1m , 길이: 8.25 " , 루멘 범위: 50 ~ 99 , 안전 등급: 클래스 I, Div. 1 , 스위치 유형: 누름 단추 , 물 침투 등급: 없음
스타일 | 모델 | 최대 루멘 출력 | 배터리 소모 시간 | 배터리 크기 | 배터리의 수 | 높은 설정에서 실행 시간 | 안전 등급 | 램프 수명 | 램프 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2206 | 60 | 8 / 16 시간 | 6V | 1 | 8 시간. | 클래스 1 Div 1 Group C, D 클래스 2 Div 1 Group G, MSHA | 15의 시간. | 크립톤 | ₩ 51,957 | |
B | 08050 | 90 | 150 시간. | D | 4 | 150 시간. | UL 보호 방법, Divisions 1 및 2, Class I, II, III Div 1 Groups AG, Class I, II, III Div 2 Groups AG, 작동 온도 T5 | 30,000 시간. | LED | ₩ 109,287 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 행거
- 모터 리드 분리
- 직접 구동 관축 팬
- 플로트가있는 플로트 밸브
- 코일 후크
- 세련
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 안전 스위치
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- TOUGH GUY 먼지 걸레 교체 헤드
- APPROVED VENDOR 압축 커플 링, IPS, 125 PSI, 아연 도금 강철
- BRADY 차량 플래 카드, 독 6
- APPROVED VENDOR 호일 롤 알루미늄, B209
- GRAINGER Tig 용접봉 10 Lb 상자 23/64 인치
- ULTRA-DEX USA WCMT 시리즈 선삭 초경 인서트
- VULCAN HART 열 차폐, 후면
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Store-More 선반 빈 단위
- BROWNING SMFP TorqTaper Plus 시리즈 마감 보어 샤프트 마운트 리듀서