항목 | 칸델라 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 150 시간. |
배터리 크기 | D |
배터리 타입 | 알칼리성 |
바디 컬러 | 주황색 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
손전등 등급 | 산업(공업) |
내 충격성 | 1m |
램프 수명 | 30,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 8.25 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 90 필름 |
루멘 | 90 |
루멘 범위 | 50 ~ 99 |
최대 루멘 출력 | 90 |
배터리의 수 | 4 |
높은 설정에서 실행 시간 | 150 시간. |
안전 등급 | 클래스 I, Div. 1 |
안전 등급 | UL 보호 방법, Divisions 1 및 2, Class I, II, III Div 1 Groups AG, Class I, II, III Div 2 Groups AG, 작동 온도 T5 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8513100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 루멘 출력 | 배터리 소모 시간 | 배터리 크기 | 배터리의 수 | 높은 설정에서 실행 시간 | 안전 등급 | 램프 수명 | 램프 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2206 | 60 | 8 / 16 시간 | 6V | 1 | 8 시간. | 클래스 1 Div 1 Group C, D 클래스 2 Div 1 Group G, MSHA | 15의 시간. | 크립톤 | ₩ 19,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.